ENVÍOS A TODO EL PAÍS
Cód. 90715 66 015
CUTTER ZEBRA 170 MM - C/BLOQUEO
$ 82.698,66
Ver en tienda
Cód. 90713 03 110
TIJERA ZEBRA IZQUIERDA
$ 196.511,26
Ver en tienda
Cód. 90613 940 5
SET 5 DESTORNILLADORES ZEBRA WOOD
$ 181.773,46
Ver en tienda
Cód. 90715 36 100
CONJUNTO DE LLAVES TORX ZEBRA
$ 135.849,12
Ver en tienda
Cód. 90715 31 70
JUEGO LLAVE ALLEN 7 PIEZAS ZEBRA
$ 60.498,79
Ver en tienda
Cód. 90712 012 0
LLAVE CRIQUE ZEBRA 1/2" 250MM
$ 219.187,87
Ver en tienda
Cód. 90715 66 410
SET FORMONES Y CUCHILLAS ZEBRA
$ 311.959,78
Ver en tienda
Cód. 90714 01 552
ALICATE DE CORTE OBLICUO ZEBRA
$ 119.790,00
Ver en tienda
Cód. 90714 01 565
CONJUNTO DE 4 PINZAS ZEBRA
$ 543.290,00
Ver en tienda
Cód. 90714 01 563
PINZA PICO DE LORO ZEBRA
$ 198.440,00
Ver en tienda
Cód. 90694 422 640
FRESA ESCALONADA 6 - 40,5MM ZEBRA
$ 189.970,00
Ver en tienda
Cód. 90703 714 0
ATORNILLADORA DE IMPACTO DSS 1/4"
$ 237.575,00
Ver en tienda
Cód. 90703 301 0
ATORNILLADORA DE IMPACTO 3/8" PLUS
$ 474.045,00
Ver en tienda
Cód. 95714 351 0
ATORNILLADORA IMPACTO 3/4" PREMIUM
$ 1.093.950,00
Ver en tienda
Cód. 90703 304 0
ATORNILLADORA DE IMPACTO 3/4" PLUS
$ 1.308.722,22
Ver en tienda
Cód. 90703 776 0
ATORNILLADORA DE IMPACTO 1"- CORTA
$ 1.103.895,00
Ver en tienda
Cód. 90703 731 0
ATORNILLADORA DE IMPACTO 3/8"
$ 281.775,00
Ver en tienda
Cód. 90703 756 0
ATORNILLADORA IMPACTO DSS 1/2"
$ 440.895,00
Ver en tienda
Cód. 95714 376 0
ATORNILLADORA IMPACTO 1" PREMIUM-LAR
$ 1.878.500,00
Ver en tienda
Cód. 97038 011 014
LLAVE CRIQUE NEUMÁTICA 1/4" LITE
$ 193.375,00
Ver en tienda
Cód. 90703 812 001
LLAVE CRIQUE NEUMATICA 1/2
$ 140.335,00
Ver en tienda
Cód. 90703 811 0
LLAVE CRIQUE NEUMATICA PLUS DE 1/2"
$ 270.725,00
Ver en tienda
Cód. 90999 300 0
PLAN CANJE 95714 300 0
$ 1.128.431,52
Ver en tienda
Cód. 90614 516 083
SET 8 PUNTAS DE IMPACTO HX SAE 5/16"
$ 41.486,06
Ver en tienda
Cód. 90713 301 40
SET DE 11 LLAVES COMBINADAS METRICAS
$ 165.770,00
Ver en tienda
Cód. 90965 014 025
SET DE TUBOS DE IMPACTO 1/4"
$ 223.850,00
Ver en tienda
Cód. 90614 250 043
SET DE 44 PUNTAS BIT
$ 80.220,58
Ver en tienda
Cód. 90899 400 175
GUANTE DE PROTECCIÓN POLY PU GRIS 7
$ 4.184,18
Ver en tienda
Cód. 90899 401 048
GUANTE PROTECCIÓN TIGERFLEX COOL T8
$ 16.786,33
Ver en tienda
Cód. 90899 403 079
GUANTE TIGERFLEX HI-LITE COOL T9
$ 10.888,79
Ver en tienda
Cód. 90899 535 028
GUANTE DE TRABAJO COPENHAGUE 8
$ 10.587,50
Ver en tienda
Cód. 90715 930 246
BOLSO PORTA HERRAMIENTAS PLUS
$ 344.850,00
Ver en tienda
Cód. 90957 270 745
BANCO TELESCOPICO PORTATIL
$ 261.943,22
Ver en tienda
Cód. 90962 615 404
BAUL PARA HERRAMIENTAS 4 CAJONES
$ 3.159.527,80
Ver en tienda
Cód. 90962 615 408
BAUL PARA HERRAMIENTAS 8 CAJONES
$ 4.476.046,52
Ver en tienda
Cód. 90691 539 710
SET 2 CABALLETES METAL HEAVY DUTY10T
$ 603.790,00
Ver en tienda
Cód. 90715 541 33
CRIQUE BOTELLA 3 TONELADAS
$ 107.690,00
Ver en tienda
Cód. 90715 542 33
CRIQUE CARRO CHATO 3 TONELADAS
$ 845.790,00
Ver en tienda
Cód. 90715 97 011
BANCO SOPORTE DE MOTOR -680KG
$ 603.790,00
Ver en tienda
Cód. 90714 720 300
TORQUIMETRO DE 1/2 RANGO 60-300 Nm
$ 686.070,00
Ver en tienda
Cód. 90714 720 400
TORQUIMETRO 3/4 RANGO 80-400 NM
$ 1.208.790,00
Ver en tienda
Cód. 90714 720 101
TORQUIMETRO DE 1/2 RANGO 20-100 Nm
$ 724.790,00
Ver en tienda
Cód. 90714 720 020
TORQUIMETRO DE 1/4 RANGO 4-20 NM
$ 603.790,00
Ver en tienda
Cód. 90993 101 015
MASILLA VAKU FINISH 1KG
$ 44.202,51
Ver en tienda
Cód. 90993 101 041
MASILLA VAKU FIBRA DE VIDRIO 1KG
$ 55.189,31
Ver en tienda
Cód. 90993 101 011
MASILLA VAKU LIGHT 1,5L
$ 39.809,00
Ver en tienda
Cód. 90993 101 051
MASILLA VAKU PLASTIC 1KG
$ 51.095,88
Ver en tienda
Cód. 95861 510 250
LIMPIADOR DE CIRCUITO REFRIGERACIÓN
$ 35.090,00
Ver en tienda
Cód. 90893 132 500
LIQUIDO TESTEO DE INYECTORES 500ML
$ 15.609,00
Ver en tienda
Cód. 95861 400 125
ADITIVO PARA CAJAS DE VELOCIDADES
$ 76.620,83
Ver en tienda
Cód. 95861 301 300
ADITIVO REDUCTOR DE HUMO DE ESCAPE
$ 45.410,09
Ver en tienda
Video not supported