Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ATORNILLADORA IMPACTO 3/4" PREMIUM

Código 95714 351 0 | Peso 3.66Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Atornilladora de impacto neumática 3/4” Premium, potente y compacta, diseñada para trabajos exigentes en mantenimiento industrial, automotriz y maquinaria pesada.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 2.060.227,19 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 5.00

Detalles del producto

La atornilladora de impacto 3/4” Premium de Würth es una herramienta neumática de alto rendimiento, equipada con un mecanismo de doble martillo que proporciona una excelente relación peso-potencia. Su carcasa está fabricada en plástico modificado de alta resistencia, con mango ergonómico de superficie soft-grip para un agarre cómodo. Posee gatillo ancho de fácil accionamiento, cambio de giro cómodo y regulador de torque y velocidad en 4 escalas. Está diseñada para tornillos de hasta M32, con encastre de 3/4” y velocidad en vacío de 5300 rpm.

Usos

Se utiliza para tareas de atornillado y desatornillado de alta exigencia, especialmente en procesos de mantenimiento industrial, reparación de maquinaria agrícola y vial, y trabajos sobre vehículos pesados como camiones y colectivos. Ideal para líneas de producción, talleres mecánicos y servicios técnicos que requieren herramientas robustas y confiables.

Características

La atornilladora de impacto 3/4” Premium de Würth cuenta con encastre de 3/4”, torque máximo de trabajo de 1550 Nm y torque máximo en reversa de 1680 Nm. Opera a una presión de 6,3 bar, con un consumo de aire de 165 litros por minuto. Su peso es de 3,18 kg. Posee rosca de conexión de 3/8” y se recomienda utilizarla con mangueras de 13 mm de diámetro. El nivel de ruido es de 95,6 dB y alcanza una velocidad en vacío de 5300 rpm. Está equipada con un mecanismo de doble martillo, carcasa de plástico modificado de alta resistencia, mango ergonómico con superficie soft-grip, gatillo ancho de fácil accionamiento, cambio de giro cómodo y regulador de torque y velocidad en 4 escalas.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre tornillos de gran tamaño (hasta M32) en estructuras metálicas, componentes de vehículos pesados, maquinaria de obra pública y agrícola, y sistemas industriales. Su diseño permite trabajar en superficies difíciles de alcanzar y en condiciones exigentes.

Beneficios

Ofrece un manejo seguro que reduce el riesgo de accidentes y caídas de la herramienta. Su diseño ergonómico permite trabajar con ambas manos, incluso en lugares de difícil acceso. La potencia y velocidad de impacto permiten realizar tareas más rápidas y eficientes, con excelente comportamiento en servicios pesados.

Importante, a tener en cuenta

Para un funcionamiento óptimo, se recomienda recargar diariamente el filtro lubricador con aceite para línea neumática (Cód. 90699 101 12) y engrasar la herramienta una vez al mes por el punto de engrase de la campana. No incluye accesorios opcionales como racor, aceite, manguera o abrazaderas, que deben adquirirse por separado.

Datos técnicos

Encastre 3/4”
Torque máximo de trabajo Nm* 1550
Torque máximo en reversa Nm* 1680
Presión de operación bar 6,3
Peso Kg 3,18
Consumo de aire l/min 165
Rosca de conexión pulg. 3/8“
Diámetro de manguera recomendado mm 13
Nivel de ruido dB 95,6
Velocidad en vacío rpm 5300

También te puede interesar

También te puede interesar