Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ACEITE PARA MAQUINA NEUMATICA 500ML

Código 00890 000 | Peso 0.46Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Aceite liviano especialmente formulado para sistemas neumáticos, desarrollado con base de aceite altamente refinado y aditivos que brindan propiedades lubricantes, antioxidantes y antidesgaste.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 27.996,98 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El aceite para máquinas neumáticas de Würth está diseñado para sistemas de lubricación continua por niebla de aceite. Su formulación se basa en aceites de alto grado de refino combinados con aditivos que mejoran su desempeño en condiciones exigentes. , lo que garantiza una óptima relación entre temperatura y viscosidad durante el funcionamiento. Este producto cumple con normas ASTM y presenta propiedades técnicas que aseguran su eficacia en aplicaciones industriales. Se comercializa en presentación de 1/2 litro.

Usos

Este aceite se utiliza en sistemas neumáticos que requieren lubricación continua, como herramientas neumáticas, válvulas, cilindros y actuadores. También puede emplearse como amortiguador (shock absorber) en ciertos mecanismos que lo permitan. Es ideal para procesos industriales donde se necesita mantener la eficiencia y prolongar la vida útil de los componentes neumáticos..

Características

El producto presenta una viscosidad de 94 ssu a 37.8°C y 42 ssu a 98.9°C, con un índice de viscosidad de 168. Su densidad es de 0,855 gr/ml a 20°C, y tiene un punto de inflamación de 164°C. El número de neutralización es de 0,18 mgr KOH/gr, el índice de saponificación de 7,5 mgr KOH/gr, y el punto de escurrimiento de -34°C. En la prueba de corrosión sobre cobre obtuvo una calificación de 1b. Estas propiedades aseguran un rendimiento confiable en condiciones de trabajo exigentes

Aplicaciones

Está especialmente formulado para aplicarse en máquinas y herramientas neumáticas que operan con aire comprimido. Puede utilizarse en sistemas de lubricación por niebla, en líneas de producción, talleres metalúrgicos, mecánicos, y en mantenimiento de flotas de transporte. Compatible con materiales como latón y plástico, según los componentes del sistema.

Beneficios

Ofrece una lubricación eficiente que reduce el desgaste de los componentes neumáticos, prolongando su vida útil. Su formulación antioxidante previene la formación de residuos y corrosión interna. El alto índice de viscosidad permite un desempeño estable en diferentes rangos de temperatura. Además, su compatibilidad con lubricadores portátiles facilita la dosificación precisa y visualización continua del nivel de aceite.

Importante, a tener en cuenta

Debe utilizarse exclusivamente en sistemas neumáticos compatibles con lubricación por niebla. Se recomienda verificar la compatibilidad con los materiales del sistema antes de su aplicación. Almacenar en lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor. No mezclar con otros tipos de aceites para evitar alteraciones en sus propiedades.

También te puede interesar

También te puede interesar