
Este set se utiliza para tareas de ajuste, montaje y reparación en entornos automotrices, metalúrgicos, industriales y de mantenimiento general. Es ideal para trabajos que requieren precisión y versatilidad, como armado de estructuras, reparación de motores, mantenimiento de maquinaria y operaciones en línea de producción..
Este set de herramientas cuenta con 101 piezas fabricadas en acero cromo-vanadio (Cr-V), lo que garantiza alta resistencia y durabilidad. Incluye llaves crique de 1/4” y 1/2” con mecanismo de 72 dientes para un ajuste preciso, tubos estriados de 12 puntos en diferentes medidas, extensiones, adaptadores hexagonales, llaves combinadas estriadas, destornilladores y puntas variadas (PH, PZ, SL, AL y Torx). Los mangos están elaborados en PP+TPR para ofrecer un agarre cómodo y seguro. Todo el conjunto se presenta en una caja moldeada por soplado, robusta y portátil, que mantiene cada pieza organizada. El peso neto del set es de 16,8 kg y el peso bruto de 17,4 kg.
Se aplica en superficies y componentes metálicos, especialmente en tuercas y tornillos de diferentes medidas. Es apto para trabajos en vehículos livianos y pesados, equipos industriales, sistemas mecánicos y herramientas de montaje.
Ofrece una solución completa en un solo set, reduciendo la necesidad de múltiples herramientas sueltas. Su diseño ergonómico y materiales de alta calidad garantizan durabilidad y comodidad en uso intensivo. La caja moldeada facilita el transporte y organización, evitando pérdidas y optimizando el tiempo de trabajo.
Mantener las herramientas limpias y secas para evitar corrosión. No utilizar las piezas para aplicaciones fuera de su diseño (por ejemplo, como palanca). Almacenar en un lugar seguro y evitar golpes que puedan dañar el mecanismo crique. Verificar compatibilidad de medidas antes de aplicar fuerza.
| Herramienta | Tamaño | tipo | longitud mm | Material |
| Herramienta | Tamaño | Diametro exterior de tubo zona estriado mm | longitud mm | Material |
| Herramienta | Tamaño | Diametro exterior del tubo zona estriado mm | longitud mm | Material |
| Herramienta | Tamaño | Ancho mm | Longitud mm | Material |
| Herramienta | Tamaño | Diametro exterior del zocalo mm | longitud mm | Material |
| Herramienta | Tamaño | Ancho mm | Longitud mm | Material |
| Adaptador hexagonal | 1/4“ | AL 4 | 25 | S2/ Zinc Fosfato |
| Tubo largo | 1/2“ x 12mm | 18 | 76 | Cr-V |
| Tubo corto | 1/2“ x 10mm | 15,4 | 28 | Cr-V |
| Crique mango | 1/2“ | 40 (Crique) | 255 | Eje: Cr-V Agarre: PP+TPR |
| Tubo corto | 1/4“ x 4,5 mm | 7,4 | 25 | Cr-V |
| Crique | 1/4“ | 26 (crique) | 154 | Eje: Cr-V Agarre: PP+TPR |
| Adaptador hexagonal | 1/4“ | AL 5 | 25 | S2/ Zinc Fosfato |
| Tubo largo | 1/2“ x 14mm | 20 | 76 | Cr-V |
| Tubo corto | 1/2“ x 12mm | 17,8 | 28 | Cr-V |
| Acople cardánico | 1/2“ | 24,8 | 76,1 | Cr-V |
| Tubo corto | 1/4“ x 5 mm | 8 | 25 | Cr-V |
| Acople cardánico | 1/4“ | 13,8 | 39 | Cr-V |
| Adaptador hexagonal | 1/4“ | AL 6 | 25 | S2/ Zinc Fosfato |
| Tubo largo | 1/2“ x 15mm | 22 | 76 | Cr-V |
| Tubo corto | 1/2“ x 14mm | 20,3 | 28 | Cr-V |
| Alargue | 1/2“ x 3“ | 23,9 | 76,2 | Cr-V |
| Tubo corto | 1/4“ x 5,5 mm | 8,6 | 25 | Cr-V |
| Adaptador de puntas | 1/4“ | 11,8 | 24,6 | Cr-V |
| Adaptador hexagonal | 1/4“ | T10 | 25 | S2/ Zinc Fosfato |
| Tubo largo | 1/2“ x 16mm | 24 | 76 | Cr-V |
| Tubo corto | 1/2“ x 15mm | 21,8 | 28 | Cr-V |
| Alargue | 1/2“ x 5“ | 23,9 | 127 | Cr-V |
| Tubo corto | 1/4“ x 6 mm | 9,2 | 25 | Cr-V |
| Alargue | 1/4“ x 2“ | 12 | 50,8 | Cr-V |
| Adaptador hexagonal | 1/4“ | T15 | 25 | S2/ Zinc Fosfato |
| Tubo largo | 1/2“ x 17mm | 24 | 76 | Cr-V |
| Tubo corto | 1/2“ x 16mm | 23,8 | 28 | Cr-V |
| Alargue | 1/2“ x 10“ | 23,9 | 254 | Cr-V |
| Tubo corto | 1/4“ x 7 mm | 10,7 | 25 | Cr-V |
| Alargue | 1/4“ x 6“ | 12 | 152,4 | Cr-V |
| Adaptador hexagonal | 1/4“ | T20 | 25 | S2/ Zinc Fosfato |
| Tubo largo | 1/2“ x 18mm | 26 | 76 | Cr-V |
| Tubo corto | 1/2“ x 17mm | 23,8 | 28 | Cr-V |
| Tubo corto | 1/4“ x 8 mm | 12,7 | 25 | Cr-V |
| Adaptador hexagonal | 1/4“ | T25 | 25 | S2/ Zinc Fosfato |
| Tubo largo | 1/2“ x 19mm | 26 | 76 | Cr-V |
| Tubo corto | 1/2“ x 18mm | 25,7 | 28 | Cr-V |
| Tubo corto | 1/4“ x 9 mm | 13,8 | 25 | Cr-V |
| Adaptador hexagonal | 1/4“ | T30 | 25 | S2/ Zinc Fosfato |
| Tubo largo | 1/2“ x 21mm | 30 | 76 | Cr-V |
| Tubo corto | 1/2“ x 19mm | 25,8 | 28 | Cr-V |
| Tubo corto | 1/4“ x 10 mm | 15,8 | 25 | Cr-V |
| Adaptador hexagonal | 1/4“ | T40 | 25 | S2/ Zinc Fosfato |
| Tubo corto | 1/2“ x 20mm | 27,7 | 28 | Cr-V |
| Tubo corto | 1/4“ x 11 mm | 15,8 | 25 | Cr-V |
| Adaptador hexagonal | 1/4“ | TT10 | 25 | S2/ Zinc Fosfato |
| Tubo corto | 1/2“ x 21mm | 29,9 | 28 | Cr-V |
| Tubo corto | 1/4“ x 12 mm | 17,8 | 25 | Cr-V |
| Adaptador hexagonal | 1/4“ | TT15 | 25 | S2/ Zinc Fosfato |
| Tubo corto | 1/2“ x 22mm | 29,9 | 28 | Cr-V |
| Tubo corto | 1/4“ x 13 mm | 18,9 | 25 | Cr-V |
| Adaptador hexagonal | 1/4“ | TT20 | 25 | S2/ Zinc Fosfato |
| Tubo corto | 1/2“ x 23mm | 31,8 | 28 | Cr-V |
| Adaptador hexagonal | 1/4“ | TT25 | 25 | S2/ Zinc Fosfato |
| Tubo corto | 1/2“ x 24mm | 31,8 | 28 | Cr-V |
| Adaptador hexagonal | 1/4“ | TT27 | 25 | S2/ Zinc Fosfato |
| Tubo corto | 1/2“ x 25mm | 33,8 | 40 | Cr-V |
| Adaptador hexagonal | 1/4“ | TT30 | 25 | S2/ Zinc Fosfato |
| Tubo corto | 1/2“ x 26mm | 35,8 | 40 | Cr-V |
| Adaptador hexagonal | 1/4“ | TT40 | 25 | S2/ Zinc Fosfato |
| Tubo corto | 1/2“ x 27mm | 35,8 | 40 | Cr-V |
| Tubo corto | 1/2“ x 28mm | 37,7 | 40 | Cr-V |
| Tubo corto | 1/2“ x 29mm | 37,7 | 40 | Cr-V |
| Tubo corto | 1/2“ x 30mm | 39,7 | 44 | Cr-V |
| Tubo corto | 1/2“ x 32mm | 41,7 | 44 | Cr-V |
| Herramienta | Tamaño | tipo | Opuesto Lado mm | Opuesto ángulos mm | longitud mm | Material |
| Puntas encastres hexagonales | 1/4“ | PH0 | 6,3 | 7,1 | 25 | S2/ Zinc Fosfato |
| Puntas encastres hexagonales | 1/4“ | PH1 | 6,3 | 7,1 | 25 | S2/ Zinc Fosfato |
| Puntas encastres hexagonales | 1/4“ | PH2 | 6,3 | 7,1 | 25 | S2/ Zinc Fosfato |
| Puntas encastres hexagonales | 1/4“ | PH3 | 6,3 | 7,1 | 25 | S2/ Zinc Fosfato |
| Puntas encastres hexagonales | 1/4“ | PZ0 | 6,3 | 7,1 | 25 | S2/ Zinc Fosfato |
| Puntas encastres hexagonales | 1/4“ | PZ1 | 6,3 | 7,1 | 25 | S2/ Zinc Fosfato |
| Puntas encastres hexagonales | 1/4“ | PZ2 | 6,3 | 7,1 | 25 | S2/ Zinc Fosfato |
| Puntas encastres hexagonales | 1/4“ | PZ3 | 6,3 | 7,1 | 25 | S2/ Zinc Fosfato |
| Puntas encastres hexagonales | 1/4“ | SL3 | 6,3 | 7,1 | 25 | S2/ Zinc Fosfato |
| Puntas encastres hexagonales | 1/4“ | SL4 | 6,3 | 7,1 | 25 | S2/ Zinc Fosfato |
| Puntas encastres hexagonales | 1/4“ | SL5 | 6,3 | 7,1 | 25 | S2/ Zinc Fosfato |
| Puntas encastres hexagonales | 1/4“ | SL6 | 6,3 | 7,1 | 25 | S2/ Zinc Fosfato |
| Puntas encastres hexagonales | 1/4“ | AL3 | 6,3 | 7,1 | 25 | S2/ Zinc Fosfato |
| Herramienta | Tamaño mm | Eje diámetro mm | Encastre hexagonal mm | longitud mm | Material |
| Herramienta | Tamaño | Eje diámetro mm | Longitud del ancho de la empuñadura mm | longitud mm | Material |
| Herramienta | Tamaño mm | Ancho estriado mm | Ancho de boca mm | longitud cm | Material |
| Adaptador hexagona | 5 | 6,3 | 7,1 | 34,5 | Fosfato de zinc |
| Destornillador | PH0 x 75mm | 3 | 25,8 | 95 | Eje: Cr-V Mango: PP + TPR |
| LLave combinada | 6 | 11,4 | 15,2 | 13 | Cr-V |
| Adaptador hexagona | 6 | 6,3 | 7,1 | 35,5 | Fosfato de zinc |
| Destornillador | PH1 x 80mm | 4,5 | 30 | 105 | Eje: Cr-V Mango: PP + TPR |
| LLave combinada | 8 | 13,5 | 18,6 | 14,3 | Cr-V |
| Adaptador hexagona | 8 | 6,3 | 7,1 | 35,5 | Fosfato de zinc |
| Destornillador | PH2 x 100mm | 6 | 34,5 | 115 | Eje: Cr-V Mango: PP + TPR |
| LLave combinada | 9 | 15,8 | 21 | 15,5 | Cr-V |
| Adaptador hexagona | 10 | 6,3 | 7,1 | 37,8 | Fosfato de zinc |
| Destornillador | SL5 1x5,5x75mm | 5 | 30 | 105 | Eje: Cr-V Mango: PP + TPR |
| LLave combinada | 10 | 17,4 | 23,1 | 16,6 | Cr-V |
| Adaptador hexagona | 11 | 6,3 | 7,1 | 37,8 | Fosfato de zinc |
| Destornillador | SL6 1,2x6,5x100mm | 6 | 34,3 | 115 | Eje: Cr-V Mango: PP + TPR |
| LLave combinada | 11 | 18 | 23,9 | 16,9 | Cr-V |
| Destornillador encastre | 1/4“ | 8 | 34,6 | 115 | Eje: Cr-V Mango: PP + TPR |
| LLave combinada | 12 | 19,6 | 26,3 | 17,4 | Cr-V |
| LLave combinada | 13 | 20,4 | 27,1 | 18 | Cr-V |
| LLave combinada | 15 | 23,5 | 32,8 | 20 | Cr-V |
| LLave combinada | 17 | 27,5 | 37,5 | 22,7 | Cr-V |
| LLave combinada | 19 | 29,5 | 40,5 | 24,5 | Cr-V |
| LLave combinada | 22 | 32,6 | 44,5 | 29 | Cr-V |