Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MALETIN DE 61 HERRAMIENTAS VDE

Código 90965 100 062 | Peso 6.68Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Maletín de 61 herramientas VDE, testeado a 10.000 VCA y apto para uso seguro hasta 1.000 VCA / 1.500 VCC. Incluye llaves crique, extensiones, tubos, destornilladores, pinzas y alicates, todo en un estuche resistente y portátil.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 5.705.629,16
$ 2.286.900,00 Precio sin impuestos nacionales
60% OFF PRECIO PROMO
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
NOV- KIT MALETIN VDE + SET DE 5 BOCALLAVES DE REGALO $ 2.286.900,00
Calificación:

Detalles del producto

Este maletín contiene 61 herramientas VDE diseñadas para trabajos eléctricos seguros, testeadas a 10.000 VCA y certificadas para uso hasta 1.000 VCA / 1.500 VCC. Fabricadas en acero cromo vanadio con aislamiento en PP + TPR, garantizan resistencia y protección. El set incluye llaves crique de 1/4” y 3/8”, extensiones aisladas, tubos cortos y largos, destornilladores intercambiables con puntas planas, Phillips, Pozidriv y Torx, además de pinzas universales, de punta, corte diagonal y pico de loro. Todo organizado en un estuche moldeado por soplado con mango ergonómico para fácil transporte.

Usos

Ideal para trabajos eléctricos y de mantenimiento donde se requiera manipulación segura de componentes energizados, como instalaciones, reparaciones y montajes en tableros, equipos industriales y sistemas eléctricos.

Características

El maletín incluye 61 herramientas VDE testeadas a 10.000 VCA y aptas para uso seguro hasta 1.000 VCA / 1.500 VCC, garantizando protección en trabajos eléctricos. Todas las piezas están fabricadas en acero cromo vanadio, lo que asegura alta resistencia y durabilidad, y cuentan con aislamiento en PP + TPR para máxima seguridad. El set incorpora llaves crique de 1/4” y 3/8” con 45 dientes, extensiones aisladas, tubos cortos y largos, destornilladores intercambiables con puntas planas, Phillips, Pozidriv y Torx, además de pinzas universales, de punta, corte diagonal y pico de loro. El estuche moldeado por soplado con mango ergonómico permite organizar cada herramienta y facilita su transporte. Certificaciones: VDE, REACH y ROHS.

Aplicaciones

Se aplica en tareas sobre sistemas eléctricos de baja tensión, tableros, conexiones, cableados y componentes metálicos, garantizando aislamiento y seguridad en entornos industriales, automotrices, mineros y de transporte.

Beneficios

Proporciona máxima seguridad en trabajos eléctricos, evitando riesgos de descarga. Su diseño completo y organizado reduce tiempos de búsqueda y mejora la eficiencia. La calidad del acero cromo vanadio asegura durabilidad, mientras que el aislamiento certificado brinda confianza en entornos exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar únicamente en trabajos dentro del rango de tensión permitido (hasta 1.000 VCA / 1.500 VCC). No emplear herramientas dañadas o con aislamiento deteriorado. Almacenar en lugar seco y protegido para conservar la integridad del material aislante.

Datos técnicos

Tubos D1 mm D2 mm L mm
Llaves de boca W mm T mm L mm
Llave crique L mm L1 mm D1 mm
Extensión 1/4“ - 100mm L mm D1 mm D2 mm
Extensión 1/4“ - 150mm L mm D1 mm D2 mm
Extensión 3/8“ - 150mm L mm D1 mm D2 mm
Extensión 3/8“ - 250mm m L mm D1 mm D2 mm
Destornilladores intercambiables D1 mm L mm B mm
1/4" - 5mm 12,00 17,5 39
10mm 25 7.5 114
1/4“ 150 54 12,5
Acoplada 115 16,5 12,5
Acoplada 165 16,5 11
Acoplada 165 16,5 11
Acoplada 265 21,5 16
SL2.5*100mm 2,50 165 10,7
1/4“ - 6mm 13,10 17,5 39
11mm 29 9 125
3/8“ 200 63 17,5
Sin acoplar 117 18 12,5
Sin acoplar 167 18 12,5
Sin acoplar 167 23 17,5
Sin acoplar 267 23 17,5
SL3.5*100mm 3,50 165 10,7
1/4“ - 7mm 14,70 17,5 39
12mm 29 9 125
SL4.0*100mm 4,00 165 10,7
1/4“ - 8mm 15,90 17,5 39
13mm 34 10.5 154,5
SL5.5*100mm 5,50 165 10,7
1/4“ - 9mm 17,20 17,5 39
14mm 34 10.5 154,5
SL6.5*100mm 6,50 165 10,7
1/4“ - 10mm 18,40 17,5 39
17mm 41.4 10.4 168
PH1*100mm 5,50 165 10,7
1/4“ - 11mm 19,75 17,5 39
19mm 46.5 12.5 178
PH2*100mm 6,50 165 10,7
1/4“ - 12mm 20,90 17,5 39
PZ1*100mm 5,50 165 10,7
1/4“ - 13mm 22,30 17,5 39
PZ2*100mm 6,50 165 10,7
1/4“ - 14mm 23,50 17,5 39
Torx8*100mm 3,00 165 10,7
3/8" - 8mm 15,30 21.5 42.5
Torx10*100mm 3,00 165 10,7
3/8“ - 9mm 16,20 21.5 42.5
Torx15*100mm 4,00 165 10,7
3/8“ - 10mm 16,70 21.5 42.5
Torx20*100mm 4,00 165 10,7
3/8“ - 11mm 18,60 21.5 42.542.5
Torx25*100mm 5,50 165 10,7
3/8“ - 12mm 19,50 21.5 42.5
Torx30*100mm 6,50 165 10,7
3/8“ - 13mm 20,90 21.5 42.5
3/8“ - 14mm 22,10 21.5 42.5
3/8“ - 8mm 15,40 21.5 78
3/8“ - 10mm 16,70 21.5 78
3/8“ - 12mm 19,90 21.5 78
3/8“ - 13mm 21,20 21.5 78
3/8“ - 14mm 22,40 21.5 78
3/8“ - 17mm 26,30 21.5 78
3/8“ - 19mm 28,80 21.5 78

Datos técnicos

Mango ergonómico intercambiable
Accesorio giratorio para puntas
Pinzas L mm
L mm 111,5
L mm 18,3
Universal 165
Alicate de corte diagonal 160
Pinza de punta 160
240mm Pinza pico de loro 240

También te puede interesar

También te puede interesar