Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MALETIN DE 93 HERRAMIENTAS MULTIUSO

Código 90965 93 181 | Peso 8.15Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de herramientas con maletín de 93 piezas, diseñado para ofrecer una solución completa y práctica para trabajos de mantenimiento y reparación. Incluye llaves combinadas, tubos multiuso, destornilladores, puntas bit y accesorios, todo organizado en una caja plástica resistente con trabas plegables de aluminio.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 1.667.353,38 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set de herramientas con maletín de 93 piezas reúne las herramientas más utilizadas en talleres, mantenimiento industrial y automotriz. El maletín está fabricado en plástico de alta calidad con trabas plegables de aluminio, ofreciendo resistencia y durabilidad. Sus dimensiones son 423 x 360 x 86 mm, lo que permite un transporte cómodo y seguro. Incluye llaves combinadas Zebra, tubos multiuso para diferentes cabezas de tornillos, destornilladores planos y Phillips, llaves crique, extensiones, juntas cardánicas, pinzas, martillo, tester busca polos y una práctica caja con 33 puntas bit codificadas por colores para fácil identificación. Todo el contenido está diseñado para brindar versatilidad y eficiencia en múltiples aplicaciones.

Usos

Ideal para trabajos de mantenimiento general, reparaciones mecánicas, ajustes en líneas de producción, tareas en talleres automotrices, metalúrgicos y de maquinaria pesada. También se utiliza en operaciones de montaje, desmontaje y ajuste de piezas en entornos industriales y de transporte.

Características

El set incluye un maletín plástico resistente con trabas plegables de aluminio, diseñado para soportar el uso intensivo en entornos industriales y de taller. Sus dimensiones son 423 x 360 x 86 mm, lo que garantiza portabilidad y organización. Contiene 93 piezas cuidadosamente seleccionadas: llaves combinadas Zebra en medidas métricas, tubos multiuso para diferentes cabezas de tornillos, destornilladores planos y Phillips, llaves crique de 1/4” y 1/2”, extensiones, juntas cardánicas, pinzas, martillo y tester busca polos. Además, incorpora una caja de puntas bit con sistema de codificación por colores para rápida identificación y un clip adaptable para cinturón, asegurando practicidad en obra.

Aplicaciones

Se aplica en superficies y componentes metálicos, sistemas de fijación, tornillería estándar y especial, equipos industriales, vehículos livianos y pesados, maquinaria agrícola, minera y petrolera. Es apto para entornos donde se requiere una amplia variedad de herramientas en un solo kit.

Beneficios

Este maletín ofrece una solución completa en un solo kit, evitando la necesidad de adquirir herramientas por separado. Su diseño compacto y portátil permite un transporte seguro y cómodo, mientras que la organización interna reduce tiempos de búsqueda y mejora la productividad. Las herramientas están fabricadas con materiales de alta calidad que garantizan resistencia y durabilidad, incluso en condiciones exigentes. La variedad de piezas incluidas brinda versatilidad para múltiples aplicaciones, desde mantenimiento automotriz hasta trabajos industriales, convirtiéndolo en una opción confiable y eficiente para profesionales.

Importante, a tener en cuenta

Mantener el maletín cerrado durante el transporte para evitar pérdida de piezas. Almacenar en un lugar seco para prevenir corrosión en las herramientas. No utilizar las herramientas para aplicaciones fuera de su especificación, ya que puede comprometer la seguridad y la vida útil del producto.

Incluye

Destornillador Zebra Pl. 1,2x6x5x100mm 90613 231 065 1
Destornillador Zebra Pl. 0,6x3x5x100mm 90613 231 735 1
Destornillador Zebra PH1 90613 232 01 1
Destornillador Zebra PH2 90613 232 02 1
Destornillador Zebra 1/4" cuadrado 90613 430 310 1
Adaptador para Puntas Bits 1/4" 90614 176 680 1
Llave Crique Zebra 1/2" 250mm 90712 012 0 1
Llave Crique Zebra 1/4" 135mm 90712 014 0 1
Tubo Multiuso Zebra 1/2" 10mm 90712 134 10 1
Tubo Multiuso Zebra 1/2" 11mm 90712 134 11 1
Tubo Multiuso Zebra 1/2" 12mm 90712 134 12 1
Tubo Multiuso Zebra 1/2" 13mm 90712 134 13 1
Tubo Multiuso Zebra 1/2" 14mm 90712 134 14 1
Tubo Multiuso Zebra 1/2" 15mm 90712 134 15 1
Tubo Multiuso Zebra 1/2" 16mm 90712 134 16 1
Tubo Multiuso Zebra 1/2" 17mm 90712 134 17 1
Tubo Multiuso Zebra 1/2" 18mm 90712 134 18 1
Tubo Multiuso Zebra 1/2" 19mm 90712 134 19 1
Tubo Multiuso Zebra 1/2" 20mm 90712 134 20 1
Tubo Multiuso Zebra 1/2" 21mm 90712 134 21 1
Tubo Multiuso Zebra 1/2" 22mm 90712 134 22 1
Tubo Multiuso Zebra 1/2" 24mm 90712 134 24 1
Tubo Multiuso Zebra 1/2" 26mm 90712 134 26 1
Tubo Multiuso Zebra 1/2" 27mm 90712 134 27 1
Tubo Multiuso Zebra 1/2" 28mm 90712 134 28 1
Tubo Multiuso Zebra 1/2" 30mm 90712 134 30 1
Tubo Multiuso Zebra 1/2" 32mm 90712 134 32 1
Extensión 1/2" Zebra 125mm 90712 138 105 1
Extensión 1/2" Zebra 150mm 90712 138 110 1
Junta Cardanica Zebra 1/2" 90712 138 301 1
Tubo Multiuso Zebra 1/4" 4mm 90713 113 04 1
Tubo Multiuso Zebra 1/4" 5mm 90713 113 05 1
Tubo Multiuso Zebra 1/4" 5,5mm 90713 113 055 1
Tubo Multiuso Zebra 1/4" 6mm 90713 113 06 1
Tubo Multiuso Zebra 1/4" 7mm 90713 113 07 1
Tubo Multiuso Zebra 1/4" 8mm 90713 113 08 1
Tubo Multiuso Zebra 1/4" 9mm 90713 113 09 1
Tubo Multiuso Zebra 1/4" 10mm 90713 113 10 1
Tubo Multiuso Zebra 1/4" 11mm 90713 113 11 1
Tubo Multiuso Zebra 1/4" 12mm 90713 113 12 1
Tubo Multiuso Zebra 1/4" 13mm 90713 113 13 1
Tubo Multiuso Zebra 1/4" 14mm 90713 113 14 1
Extensión 1/4" Zebra 50mm 90713 118 102 1
Extensión 1/4" Zebra 100mm 90713 118 104 1
Junta Cardanica Zebra 1/4" 90713 118 301 1
Llave Combinada Zebra 8mm 90713 301 08 1
Llave Combinada Zebra 9mm 90713 301 09 1
Llave Combinada Zebra 10mm 90713 301 10 1
Llave Combinada Zebra 11mm 90713 301 11 1
Llave Combinada Zebra 12mm 90713 301 12 1
Llave Combinada Zebra 13mm 90713 301 13 1
Llave Combinada Zebra 14mm 90713 301 14 1
Llave Combinada Zebra 16mm 90713 301 16 1
Llave Combinada Zebra 17mm 90713 301 17 1
Llave Combinada Zebra 19mm 90713 301 19 1
Llave Combinada Zebra 22mm 90713 301 22 1
Pinza Pico de Loro Zebra 90714 02 71 1
Pinza Universal Zebra 180mm 90715 01 575 1
Tester Busca Polos 3,0mm 150- 220 volt 90715 53 05 1
Martillo 400gr 90715 731 40 1
Caja de Puntas Bits 90614 400 301 1

Incluye puntas bit de 25mm

RW® bit RW 10 90614 70 10 1
RW® bit RW 20 90614 70 20 2
RW® bit RW 25 90614 70 25 1
RW® bit RW 30 90614 70 30 2
RW® bit RW 40 90614 70 40 2
Phillips bit PH1 90614 176 274 1
Phillips bit PH2 90614 176 461 2
Phillips bit PH3 90614 176 648 1
Pozdriv bit PZ1 90614 176 651 2
Pozdriv bit PZ2 90614 176 652 2
Pozdriv bit PZ3 90614 176 653 1
Torx bit TX10 90614 311 0 1
Torx bit TX15 90614 311 5 1
Torx bit TX20 90614 312 0 1
Torx bit TX25 90614 312 5 2
Torx bit TX30 90614 313 0 1
Torx bit TX40 90614 314 0 2
Allen bit 6KT 3mm 90614 176 93 1
Allen bit 6KT 4mm 90614 176 94 1
Allen bit 6KT 5mm 90614 176 95 1
Allen bit 6KT 6mm 90614 176 96 1
Plana bit SZ 0,6x4,5mm 90614 175 652 1
Plana bit SZ 0,8x5,5mm 90614 175 653 1
Plana bit SZ 1,2x6,5mm 90614 175 655 1
Adaptador para Ptas Bits 1/4" Magnético 60mm 90614 175 753 1

También te puede interesar

También te puede interesar