Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CAJA DE HERRAMIENTAS CON 66 PIEZAS

Código 90965 066 066 | Peso 11.51Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Dispone de las principales herramientas para los servicios de mantenimiento industrial y de edificios, talleres mecánicos, servicios de apriete y montaje/- desmontaje de piezas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.922.961,04
$ 809.490,00 Precio sin impuestos nacionales
58% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 5.00

Detalles del producto

Usos

La Caja de herramientas con 66 piezas es la solución perfecta ante cualquier tipo de necesidad. El conjunto de herramientas que integra destaca por su versatilidad de uso.

Características

La Caja contenedora es fabricada en Acero, contiene 5 compartimientos en 3 niveles, incluye candado y un peso total de 11Kg. Las herramientas y accesorios están constituidas en cromo-vanadio, Puntas Bits de acero s2 y molduras de herramientas fabricadas en goma EVA.

Aplicaciones

Gracias a su completa presentación y altísima portabilidad, es elegida en mantenimiento industrial, talleres mecánicos, concesionarios, construcción y similares.

Beneficios

El set incluido dispone de las principales herramientas para cualquier tipo de servicio de mantenimiento y o reparación, en un mismo lugar. Se destaca por su portabilidad y practicidad de uso

Importante, a tener en cuenta