Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CARRO DE SERVICIO LIVIANO

Código 90957 343 200 | Peso 10.60Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Carro de servicio liviano con estructura de aluminio y dos bandejas plásticas, diseñado para facilitar el transporte y organización de herramientas e insumos en distintos entornos de trabajo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 882.985,40 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este carro de servicio liviano cuenta con una estructura resistente de aluminio y dos bandejas plásticas amplias, ideales para organizar herramientas, piezas y materiales. Está equipado con cuatro ruedas giratorias de alta resistencia, dos de ellas con freno, que permiten un desplazamiento seguro y estable. Incluye manijas de doble agarre en ambos lados para facilitar el movimiento desde cualquier posición, y una llave para su armado y desarmado. Con dimensiones compactas y una capacidad de carga total de 136 kg, es una solución práctica para optimizar la movilidad en talleres, oficinas, almacenes y hospitales.

Usos

Se utiliza para transportar herramientas, insumos y piezas en procesos de mantenimiento, reparación y montaje. Es ideal para trabajos en talleres mecánicos, líneas de producción, áreas de almacenamiento y entornos donde se requiere movilidad y organización.

Características

Fabricado con estructura de aluminio, bandejas plásticas y ruedas de caucho termoplástico. Posee dos bandejas con capacidad de carga de 68 kg cada una, alcanzando un máximo de 136 kg. Sus dimensiones totales son 785 mm de largo, 475 mm de ancho y 860 mm de alto, con bandejas internas de 640 mm x 405 mm x 95 mm. El peso neto es de 9,1 kg y el peso bruto de 10,6 kg. Incluye cuatro ruedas giratorias, dos con freno, y manijas de doble agarre en ambos lados.

Aplicaciones

Adecuado para su uso en talleres, oficinas, almacenes, hospitales y espacios industriales. Puede aplicarse en superficies planas y firmes, donde se necesite trasladar materiales de forma segura y ordenada.

Beneficios

Ofrece gran resistencia y durabilidad gracias a su estructura de aluminio, combinado con ligereza para facilitar el traslado. Sus ruedas giratorias con freno garantizan estabilidad y seguridad durante el uso. El diseño con doble manija permite maniobrar desde cualquier lado, optimizando la comodidad y eficiencia en espacios reducidos. Además, su capacidad de carga es adecuada para múltiples aplicaciones sin comprometer la movilidad.

Importante, a tener en cuenta

Debe utilizarse sobre superficies planas para evitar vuelcos. No exceder la capacidad máxima de carga de 136 kg para garantizar la seguridad y prolongar la vida útil del producto. Se recomienda un correcto armado siguiendo las instrucciones incluidas y mantener las ruedas limpias para asegurar un desplazamiento suave.

Datos técnicos

Material estructura Aluminio
Material bandejas Plástico
Material ruedas Caucho termoplástico
Capacidad de carga por bandeja 68 Kg
Capacidad de carga máxima 136 Kg
Dimensiones totales (mm.) 785(L)x475(An)x860(Al
Dimensiones interior de bandejas (mm. 640(L)x405(An)x95(P)
Peso neto 9,1 Kg
Peso bruto 10,6 kg
Volumen 93,4 L