Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET TUBOS 1/4" CON LLAVE CRIQUE

Código 90965 014 031 | Peso 1.19Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de tubos de 1/4” con llave crique, prolongadores y accesorios, diseñado para trabajos de ajuste y mantenimiento en tornillería pequeña y mediana.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 811.672,84 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set incluye 31 piezas con tubos largos y cortos en medidas métricas desde 4 mm hasta 15 mm, ideales para cubrir la mayoría de tornillos y bulones pequeños y medianos. Incorpora una llave crique reversible de 1/4” con 72 dientes, dos prolongadores (3” y 6”), acople cardánico y llave ajustable. Todas las piezas están fabricadas en aleación de acero cromo-vanadio (Cr-V) con acabado cromado satinado, ofreciendo una dureza de 40-48 HRC. El conjunto se presenta en un empaque de FOAM que facilita la organización en mobiliarios para herramientas.

Usos

Se utiliza para tareas de ajuste y aflojado de tornillos y bulones en trabajos mecánicos, mantenimiento industrial, reparación automotriz, montaje de estructuras y operaciones en talleres metalúrgicos. Es ideal para trabajos que requieren precisión en espacios reducidos.

Características

El set está compuesto por 31 piezas que incluyen tubos largos y cortos en medidas métricas de 4 mm a 15 mm, una llave crique reversible de 1/4” con 72 dientes, dos prolongadores de 3” y 6”, un acople cardánico y una llave ajustable. Todas las piezas están fabricadas en aleación de acero cromo-vanadio (Cr-V) con acabado cromado satinado, lo que garantiza resistencia y durabilidad. La dureza del material es de 40-48 HRC, y el conjunto se presenta en un empaque de FOAM diseñado para mantener la organización en mobiliarios para herramientas.

Aplicaciones

Aplicable en superficies y componentes metálicos, especialmente en tornillería métrica pequeña y mediana. Se emplea en motores, sistemas de transmisión, equipos industriales, maquinaria agrícola, herramientas de línea de producción y mantenimiento de flotas.

Beneficios

Ofrece versatilidad y practicidad para múltiples aplicaciones, asegurando durabilidad gracias a su construcción en acero Cr-V. La llave crique con 72 dientes permite un trabajo más preciso en espacios reducidos, mientras que el empaque FOAM facilita la organización y el transporte. Es una solución completa para profesionales que buscan calidad y eficiencia en un solo set.

Importante, a tener en cuenta

Mantener el set limpio y seco para evitar corrosión. No utilizar las piezas para aplicaciones que excedan el torque recomendado para herramientas de 1/4”. Almacenar en su empaque original para preservar la organización y evitar pérdidas.

Datos técnicos

Referencia Talle (mm) Largo (mm)
Referencia Talle (mm) Largo (mm)
1 4 25
16 4 50
2 5 25
17 5 50
3 5.5 25
18 5,5 50
4 6 25
19 6 50
5 7 25
20 7 50
6 8 25
21 8 50
7 9 25
22 9 50
8 10 25
23 10 50
9 11 25
24 11 50
10 12 25
25 12 50
11 13 25
26 13 50
12 14 25
27 14 50
13 15 25
28 15 50
14 Prolongador 3” 76,20
29 Llave ajustable 70,05
15 Prolongador 6” 152,40
30 Acople cardánico 1/4” 38
31 Llave crique 1/4“ 128

También te puede interesar

También te puede interesar