Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE 14 TUBOS DE IMPACTO DE 1/2"

Código 90714 13 259 | Peso 4.17Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de tubos de impacto de 1/2" compuesto por 14 piezas, fabricado en acero Cromo-Vanadio, ideal para trabajos exigentes con atornilladoras de impacto neumáticas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 471.314,36 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set incluye 14 tubos de impacto de 1/2" en medidas que van desde 10 mm hasta 30 mm (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27 y 30 mm). Están fabricados en acero Cromo-Vanadio, lo que les otorga una excelente resistencia mecánica y durabilidad frente a esfuerzos repetitivos. Se presentan en una caja organizadora negra con el logo de Würth, diseñada para facilitar el transporte y almacenamiento seguro de las piezas.

Usos

Este set se utiliza principalmente para el ajuste y desajuste de bulones en ruedas de vehículos livianos y medianos, mediante el uso de atornilladoras de impacto neumáticas. Es ideal para tareas de mantenimiento automotor, talleres mecánicos, gomerías, y líneas de montaje donde se requiera rapidez y fuerza controlada.

Características

Los tubos están construidos en acero Cromo-Vanadio, un material reconocido por su alta resistencia al desgaste y a la torsión. El encastre es de 1/2", compatible con herramientas neumáticas de impacto. Las medidas están grabadas en cada tubo para rápida identificación. El set incluye una caja rígida para almacenamiento.

Aplicaciones

Se aplica sobre bulones y tuercas de acero en ruedas de autos, camionetas y utilitarios. También puede utilizarse en estructuras metálicas, maquinaria liviana y componentes industriales que requieran torque elevado.

Beneficios

Ofrece una solución completa y profesional para trabajos de impacto, con una amplia gama de medidas que cubren las necesidades más comunes en el sector automotor. La calidad del material asegura una larga vida útil, incluso en condiciones de uso intensivo. La caja organizadora permite mantener el orden y facilita el traslado del set.

Importante, a tener en cuenta

Este set está diseñado exclusivamente para uso con herramientas de impacto. No se recomienda su uso con herramientas manuales convencionales, ya que puede dañar tanto el tubo como el bulón. Almacenar en lugar seco y limpio para evitar corrosión. Verificar que la medida del tubo coincida con la del bulón antes de aplicar torque.

También te puede interesar

También te puede interesar