Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ATORNILLADORA DE IMPACTO 1" - LARGA

Código 90703 770 0 | Peso 14.00Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Atornilladora de impacto neumática larga con encastre cuadrado de 1”, diseñada para trabajos exigentes en vehículos pesados, construcción y maquinaria agrícola. Ofrece alta potencia, durabilidad y regulación de torque.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 1.869.600,33 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La atornilladora de impacto larga DSS 1” Larga de Würth está fabricada con una carcasa de aluminio de alta resistencia que garantiza una larga vida útil en entornos de trabajo intensivos. Su diseño incluye un mango ergonómico en forma de arco que permite un manejo cómodo y seguro, con tres niveles de regulación de torque tanto en sentido horario como antihorario. El mecanismo de impacto sin pasador (pin-less) de alta calidad proporciona mayor durabilidad, menor consumo de aire y un torque elevado. El eje cuenta con encastre de 1” y orificio para bloqueo de tubos de impacto, lo que facilita su uso en tareas de alto rendimiento.

Usos

Esta herramienta está pensada para tareas de mantenimiento y reparación en camiones, autobuses, maquinaria agrícola, equipos de construcción y transporte pesado. Es ideal para trabajos que requieren alto torque y resistencia, como el montaje y desmontaje de ruedas, componentes estructurales y piezas de gran tamaño.

Características

Cuenta con encastre cuadrado de 1”, torque de trabajo ajustable entre 1152 Nm y 2168 Nm, y torque máximo en reversa de 2846 Nm. Funciona con una presión de aire recomendada de 6.3 bar, tiene un peso de 13 kg, una longitud total de 529 mm y un eje de 200 mm. El consumo de aire es de 400 L/minuto y la rosca de conexión es de ½”. Posee tres niveles de torque ajustable y un sistema de impacto pin-less de alta calidad.

Aplicaciones

Se aplica sobre tuercas, pernos y fijaciones en vehículos pesados, maquinaria industrial, estructuras metálicas y equipos agrícolas. Su uso es común en talleres mecánicos, líneas de producción, mantenimiento de flotas y operaciones en minería y petróleo.

Beneficios

Su diseño robusto y ergonómico permite un uso prolongado sin fatiga. El sistema de impacto sin pasador reduce el desgaste interno, aumentando la vida útil del equipo. La posibilidad de ajustar el torque en tres niveles mejora la precisión y versatilidad en distintos tipos de trabajo. Su potencia extrema la convierte en una herramienta confiable para tareas exigentes.

IMPORTANTE

No superar la presión de operación ya que puede provocar desgastes prematuros o roturas en las máquinas. Utilizar solo con tubos de impacto. Utilizar con filtro FRL para garantizar un funcionamiento óptimo y evitar el ingreso de óxido, suciedad y agua a la máquina.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda utilizar el racor Cód. 90699 211 2 y la manguera Cód. 90699 921 35 para un funcionamiento óptimo. Es fundamental operar con la presión de aire indicada (6.3 bar) y realizar mantenimiento periódico para conservar el rendimiento. No se debe usar con accesorios no compatibles con el encastre de 1”.

Datos técnicos

Tipo DSS 1” Larga
Encastre Cuadrado 1”
Torque de trabajo 1152 Nm a 2168 Nm / 115 kg a 216 kg
Torque máximo en reversa 2846 Nm / 284 kg
Presión de aire recomendada 6.3 bar
Peso 13 kg
Longitud total 529 mm
Longitud del eje 200 mm
Consumo de aire 400 L/minuto
Rosca de conexión ½” NPT
Código 90703 770 0

También te puede interesar

También te puede interesar