Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MANGUERA PARA LÍNEA DE AIRE 50MX13MM

Código 90699 921 35 | Peso 8.96Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Manguera de PVC altamente flexible, reforzada con tejido de poliéster, diseñada para aplicaciones exigentes de aire comprimido.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Largo x Diámetro interior
10M x 9MM 13 9
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Esta manguera para aire comprimido está fabricada en PVC con una pared interior altamente flexible, utilizando tecnología soft que mantiene su elasticidad incluso en condiciones de frío extremo hasta -20 °C. Está reforzada con tejido de poliéster de alta resistencia, lo que le otorga una excelente capacidad para soportar presión y dobleces sin romperse. Su cobertura externa presenta una sobresaliente adhesión y alta resistencia mecánica, además de ser resistente a los rayos UV, lo que prolonga su vida útil en aplicaciones al aire libre. También es resistente a salpicaduras de aceites, lo que la hace apta para entornos industriales exigentes.

Usos

Se utiliza para la provisión de aire comprimido en herramientas neumáticas, sistemas de control neumático de maquinaria y procesos industriales. Es ideal para trabajos en talleres, líneas de producción, mantenimiento industrial y obras de construcción.

Características

Fabricada en PVC con tecnología soft frío-elástica, soporta temperaturas de trabajo entre -15 °C y +60 °C. Posee una presión máxima de 16 bar. Su estructura incluye tejido de poliéster reforzado, lo que le brinda alta resistencia a la presión, dobleces y roturas. Es liviana, flexible y resistente a rayos UV y salpicaduras de aceites.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre sistemas de distribución de aire comprimido, herramientas neumáticas, compresores, líneas de conexión en maquinaria industrial, y equipos de trabajo en exteriores. Apta para superficies expuestas a rayos UV y ambientes con presencia de aceites.

Beneficios

Ofrece una vida útil prolongada gracias a su resistencia mecánica y a los rayos UV. Su bajo peso y alta flexibilidad facilitan el manejo en tareas operativas. La resistencia a dobleces y presión permite un uso seguro en condiciones exigentes. Ideal para aplicaciones tanto en interiores como exteriores.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

Diam. Interior en mm Diam. Exterior en mm Presentación Código
9 14.5 10 mts 90699 929 1
9 14.5 50 mts 90699 929 5
13 19 50 mts 90699 921 35