Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET TUBOS IMP.1/2" P/LLANTAS ALEAC.

Código 90714 130 30 | Peso 0.88Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Tubos de impacto largos con recubrimiento plástico y diferenciación por colores, diseñados para la instalación segura de llantas de aluminio sin dañar la pintura ni las superficies cromadas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 169.738,80 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los tubos de impacto para llantas de aluminio están diseñados para facilitar la instalación de llantas livianas, especialmente en vehículos con llantas pintadas o cromadas. Cuentan con encastre de ½” conforme a las normas DIN 3121 e ISO 1174, con orificio para perno de cierre y ranura para o’ring. Están forjados y pulidos, y recubiertos con una funda plástica que protege tanto la herramienta como la superficie de la llanta. Además, incorporan un freno plástico interior que protege los bordes y superficies cromadas de los tornillos y tazas. La diferenciación por colores del recubrimiento facilita la identificación rápida del tamaño, optimizando el tiempo de trabajo.

Usos

Se utilizan para la instalación y extracción de tuercas en llantas de aluminio, especialmente en vehículos livianos. Son ideales para tareas de mantenimiento, reparación y montaje en talleres mecánicos, gomerías, concesionarios y servicios de flota.

Características

Están fabricados bajo normas DIN 3121 e ISO 1174, con encastre de ½” y salida hexagonal métrica. Su cuerpo es forjado y pulido, con recubrimiento plástico exterior e interior. La versión es larga, con freno plástico interno y diferenciación de colores para cada medida. Se presentan en set de 3 piezas (17, 19 y 21 mm) en caja plástica.

Aplicaciones

Aplicables sobre tuercas de llantas de aluminio, especialmente aquellas con terminaciones pintadas o cromadas. También se utilizan en superficies delicadas donde se requiere evitar rayaduras o daños durante el trabajo con herramientas de impacto.

Beneficios

Ofrecen una protección superior para llantas de aluminio gracias a su recubrimiento plástico y freno interior, evitando daños en la pintura y superficies cromadas. La diferenciación por colores agiliza la identificación del tamaño, reduciendo tiempos de trabajo. Su diseño largo permite un mejor acceso en ruedas con geometrías complejas.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda utilizar únicamente con herramientas compatibles con encastre de ½” y respetar las normas de seguridad para herramientas de impacto. No utilizar en aplicaciones fuera de su especificación, ni con llantas que no requieran protección especial, para evitar desgaste innecesario del recubrimiento plástico.

Datos técnicos

mm d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) T (mm) L (mm) Código
17 85 30 24.5 26.8 22 90714 130 17
19 85 30 26.5 28.8 22 90714 130 19
21 85 30 28.4 30.7 22 90714 130 21

También te puede interesar

También te puede interesar