Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET 8 TUBOS DE IMPACTO 1/2 PIVOTANTE

Código 90714 13 258 | Peso 2.37Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Juego de tubos de impacto pivotante de 1/2", compuesto por 8 piezas, diseñado para facilitar el trabajo en espacios reducidos y de difícil acceso.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.383.447,45
$ 361.790,00 Precio sin impuestos nacionales
74% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este juego incluye 8 tubos de impacto pivotantes de 1/2", con medidas de 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 y 22 mm. Fabricados en acero SCM 440, un material de alta resistencia ideal para trabajos exigentes, cada tubo cuenta con un encastre que pivotea a 360°, lo que permite una mayor versatilidad y comodidad en tareas de mantenimiento y reparación. El set se presenta en una caja metálica resistente, que facilita su organización y transporte.

Usos

Está diseñado para la extracción y colocación de bulones en ruedas de vehículos livianos y medianos, especialmente en tareas de mantenimiento automotor, talleres mecánicos, líneas de producción, y operaciones de flota. Se utiliza en conjunto con atornilladoras de impacto neumáticas, optimizando el tiempo de trabajo y reduciendo el esfuerzo físico.

Características

Incluye 8 tubos de impacto pivotantes de 1/2" en medidas de 13 a 22 mm. El encastre permite un giro de 360°, lo que brinda mayor capacidad de ángulo. Fabricados en acero SCM 440, ofrecen alta durabilidad y resistencia al desgaste. Se presentan en una caja metálica para facilitar su almacenamiento y transporte.

Aplicaciones

Se aplica sobre bulones y tuercas de ruedas, principalmente en autos, camionetas y utilitarios. Es ideal para superficies metálicas donde se requiere fuerza de impacto y acceso en ángulos complicados.

Beneficios

La capacidad de pivoteo de 360° permite trabajar en lugares de difícil acceso, aumentando la eficiencia y comodidad del operario. El material SCM 440 garantiza una larga vida útil incluso en condiciones exigentes. La presentación en caja metálica mejora la organización y protección del producto. Es una solución robusta y práctica para tareas de mantenimiento intensivo.

Importante, a tener en cuenta

Este juego está diseñado para ser utilizado exclusivamente con herramientas de impacto neumáticas. No se recomienda su uso con herramientas manuales o eléctricas que no estén preparadas para impacto. Almacenar en lugares secos y protegidos para evitar corrosión. Verificar que la medida del tubo coincida con el bulón antes de aplicar fuerza.

También te puede interesar

También te puede interesar