Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ATORNILLADORA IMPACTO DSS 1/2"

Código 90703 756 0 | Peso 2.90Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Atornilladora de impacto con excelente relación peso-potencia, ideal para trabajos exigentes en vehículos livianos y medianos, mantenimiento industrial y trabajos de reparación.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 870.094,68
$ 440.895,00 Precio sin impuestos nacionales
49% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La atornilladora de impacto DSS ½” cuenta con una carcasa de aleación de aluminio que le otorga gran resistencia y una larga vida útil. Su diseño ergonómico incluye un mango recubierto en goma que no se enfría durante el uso, lo que mejora la maniobrabilidad y la comodidad del operario. Incorpora un mecanismo de doble martillo de alta calidad y una perilla que permite seleccionar tanto el sentido de giro como la potencia, con tres niveles de regulación. Su óptimo centro de gravedad facilita el trabajo continuo en entornos industriales. Está diseñada para funcionar con aire comprimido y se recomienda el uso de un filtro regulador y lubricador por niebla para prolongar su vida útil.

Usos

Esta herramienta se utiliza para tareas de montaje y desmontaje de tornillos y tuercas en procesos industriales, mantenimiento de maquinaria, líneas de producción, talleres mecánicos, metalúrgicos y operaciones de mantenimiento pesado. Es ideal para trabajos que requieren alto torque y repetitividad, como en el sector automotriz, transporte de carga, minería y petróleo.

Características

Posee un cuadrante de salida de ½”, torque de trabajo de 785 Nm y torque máximo en reversa de 860 Nm. Opera a una presión promedio de 6,3 bar, con un consumo de aire de 140 l/min. Su peso es de 2,5 kg, con una rosca de conexión de ¼” NPT y un diámetro mínimo de manguera de 9 mm. Alcanza 7800 rpm en vacío y tiene un nivel de presión sonora de 92 dB(A). El modelo incluye un sistema de doble martillo y una perilla de control con tres niveles de potencia.

Aplicaciones

Se aplica sobre uniones roscadas, especialmente en tornillos hasta M16, en estructuras metálicas, chasis, equipos industriales, maquinaria pesada y vehículos. Es compatible exclusivamente con tubos de impacto, lo que garantiza un trabajo seguro y eficiente.

Beneficios

Ofrece una excelente relación peso-potencia, lo que reduce la fatiga del operario en usos prolongados. Su diseño ergonómico y balanceado mejora la precisión y el confort. El sistema de doble martillo garantiza un rendimiento constante y duradero. La posibilidad de regular potencia y sentido de giro desde una misma perilla simplifica su operación. Además, su construcción robusta y el uso de materiales de alta calidad aseguran una larga vida útil, incluso en condiciones exigentes.

IMPORTANTE

No superar la presión de operación ya que puede provocar desgastes prematuros o roturas en las máquinas. Tamaño máximo de tornillo recomendado: M16. Utilizar solo con tubos de impacto. Utilizar con filtro FRL para garantizar un funcionamiento óptimo y evitar el ingreso de óxido, suciedad y agua a la máquina.

Importante, a tener en cuenta

No es un destornillador dinamométrico, por lo que las uniones que requieran un par específico deben verificarse con un medidor de torque. Es fundamental no superar la presión de operación para evitar daños prematuros. Se recomienda aceitar diariamente la herramienta a través del sistema neumático y utilizarla únicamente con tubos de impacto. El tamaño máximo de tornillo recomendado es M16. Para un funcionamiento óptimo, se sugiere el uso de un filtro regulador y lubricador por niebla (código 90699 001 000).

Datos técnicos

Datos técnicos Valor
Cuadrante de salida ½"
Torque de trabajo* 785 Nm
Torque máximo de reversa 860 Nm
Presión de operación (promedio) 6,3 bar
Peso 2,5 kg
Consumo promedio 140 l/min
Rosca de conexión ¼" NPT
Diámetro mínimo de manguera 9 mm
Nivel de presión sonora 92 dB (A)
Revoluciones en vacío 7800 rpm

También te puede interesar

También te puede interesar