Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ATORNILLADORA IMPACTO DSS1/2 PREMIUM

Código 95714 308 0 | Peso 1.50Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Atornilladora de impacto neumática compacta de 1/2”, de alta calidad, con carcasa reforzada y diseño ergonómico, ideal para trabajos exigentes que requieren potencia y precisión.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.230.795,41
$ 385.645,00 Precio sin impuestos nacionales
69% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La Atornilladora DSS 1/2” Compact Premium de Würth es una herramienta neumática de impacto robusta, diseñada para ofrecer un rendimiento superior y una larga vida útil. Su carcasa está fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio, lo que le otorga resistencia y durabilidad. Incorpora un mecanismo de martillo jumbo extremadamente compacto y potente, junto con un motor exclusivo de 7 discos que mejora la eficiencia del impacto. Cuenta con una perilla de ajuste de potencia para una regulación rápida y cómoda, y un mango ergonómico con componentes de agarre suave y gatillo sensible, que facilitan el control y el confort durante el uso.

Usos

Se utiliza para tareas de atornillado y desatornillado en procesos industriales, talleres mecánicos, mantenimiento de maquinaria, montaje de estructuras metálicas y trabajos de reparación donde se requiere aplicar torque elevado de forma rápida y segura.

Características

Posee un encastre de 1/2”, torque máximo de trabajo de 410 Nm y torque máximo en reversa de 530 Nm. Opera a una presión de 6,3 bar, con un consumo de aire de 135 l/min. Su peso es de 1,1 kg, cuenta con conexión de aire de 1/4” y requiere una manguera de al menos 9 mm de diámetro. El nivel de ruido es de 97 dB y la vibración alcanza los 12,5 m/s². El mecanismo de impacto es del tipo martillo jumbo.

Aplicaciones

Es apta para trabajar sobre tornillos y tuercas de hasta M14, en superficies metálicas y estructuras mecánicas. Se recomienda su uso con tubos de impacto, tanto en aplicaciones de montaje como de mantenimiento en líneas de producción, vehículos, equipos industriales y maquinaria pesada.

Beneficios

Ofrece una excelente relación peso/potencia, lo que la hace ideal para trabajos prolongados sin fatiga. Su diseño compacto permite acceder a espacios reducidos, mientras que el ajuste de potencia y el mango ergonómico mejoran la precisión y el confort. La calidad de sus componentes garantiza un rendimiento prolongado y confiable.

Importante, a tener en cuenta

No es un destornillador dinamométrico, por lo que las uniones que requieran un par específico deben verificarse con un medidor de torque. Se recomienda agregar aceite diariamente a través del sistema neumático para mantener el rendimiento. No debe utilizarse de forma continua para el cambio de neumáticos. No superar la presión de operación para evitar daños. Solo debe utilizarse con tubos de impacto y el tamaño máximo de tornillo recomendado es M14.

Datos técnicos

Encastre 1/2”
Torque máximo de trabajo 410 Nm*
Torque máximo en reversa 530 Nm*
Presión de operación 6,3
Peso 1,1 Kg
Consumo de aire 135 l/min
Rosca para conexión de aire 1/4”
Diámetro mínimo de manguera 9 mm
Nivel de ruido 97 dB
Vibración 12,5 m/s²
Mecanismo Martillo Jumbo

También te puede interesar

También te puede interesar