Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ATORNILLADORA IMPACTO DSS1/2 COMPACT

Código 95714 302 0 | Peso 1.75Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Atornilladora de impacto neumática compacta de 1/2”, con excelente relación peso-potencia, ideal para trabajos exigentes en espacios reducidos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.043.052,59
$ 625.831,11 Precio sin impuestos nacionales
40% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La atornilladora de impacto 1/2” Compact de Würth es una herramienta neumática robusta y equilibrada, diseñada para brindar máxima comodidad y eficiencia en el trabajo. Su carcasa de aluminio le otorga durabilidad, mientras que el mango de goma protege contra el frío durante el uso prolongado. Incorpora un mecanismo de martillo jumbo extremadamente compacto y potente, con ajuste de potencia en tres etapas tanto para rotación hacia adelante como hacia atrás. El botón de cambio de sentido está ubicado en la parte frontal para facilitar el acceso, y el gatillo es sensible al uso, permitiendo un control preciso.

Usos

Se utiliza para tareas de atornillado y desatornillado de alta exigencia en mantenimiento industrial, automotriz, metalúrgico y en líneas de producción. Es especialmente útil en trabajos donde se requiere potencia en espacios reducidos, como montaje de estructuras, mantenimiento de maquinaria pesada, y armado de componentes.

Características

Posee encastre de 1/2”, torque máximo de trabajo de 390 Nm y torque en reversa de hasta 530 Nm. Opera a una presión promedio de 6,3 bar, con un consumo de aire de 122 l/min. Su peso es de 1,34 kg, con nivel de ruido de 102 dB y vibración de 7,5 m/s². Requiere conexión de aire con rosca de 1/4” y manguera de al menos 9 mm de diámetro.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre tornillos de hasta M14 en superficies metálicas, estructuras industriales, vehículos de carga y maquinaria. Es apta para uso en talleres mecánicos, plantas industriales, minería, transporte y mantenimiento de flotas.

Beneficios

Ofrece una excelente relación peso-potencia, lo que permite trabajar con comodidad y eficiencia durante largos períodos. Su diseño compacto facilita el acceso a zonas difíciles, y el ajuste de potencia en tres etapas brinda versatilidad para distintas aplicaciones. El mango ergonómico y el botón de cambio de sentido frontal mejoran la experiencia de uso.

Importante, a tener en cuenta

No es un destornillador dinamométrico, por lo que las conexiones que requieran un par específico deben verificarse con un medidor de torque. Se recomienda agregar aceite diariamente a través del sistema neumático para prolongar la vida útil. No debe utilizarse de forma continua para el cambio de neumáticos. No superar la presión de operación indicada, ya que puede provocar desgaste prematuro o roturas. Utilizar únicamente con tubos de impacto y respetar el tamaño máximo de tornillo recomendado (M14).

También te puede interesar

También te puede interesar