Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ATORNILLADORA DE IMPACTO 1/2" PLUS

Código 90703 303 0 | Peso 2.29Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Atornilladora neumática de impacto de 1/2”, compacta y potente, con mecanismo de doble martillo y excelente relación peso-potencia.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La atornilladora de impacto 1/2” Plus de Würth está diseñada para trabajos exigentes en mantenimiento y reparación. Su cuerpo reforzado con plástico y fibra de vidrio ofrece alta resistencia con bajo peso. El mango ergonómico antideslizante, con superficie soft-grip, mejora el confort y reduce las vibraciones. El mecanismo de impacto de doble martillo, junto con el rotor de 6 aspas, permite una generación continua de golpes, ideal para servicios pesados. Posee ajuste de potencia en 3 niveles tanto en avance como en retroceso, entrada de aire giratoria para evitar torceduras de manguera, y silenciador integrado con filtro de lana extra para reducir el ruido.

Usos

Se utiliza para tareas de atornillado en vehículos livianos y medianos, mantenimiento industrial, reparación de sistemas mecánicos y trabajos en zonas de difícil acceso. Es ideal para operarios que requieren potencia, control y velocidad en sus tareas diarias.

Características

Posee encastre de 1/2”, torque máximo de trabajo de 650 Nm y en reversa de 813 Nm, presión de operación de 6,3 bar, peso de 1,85 kg, consumo de aire de 200 l/min, rosca de conexión de 1/4”, diámetro de manguera recomendado de 9 mm, nivel de ruido de 78 dB, velocidad de 7.300 RPM y vibración de 5,531 m/s².

Aplicaciones

Aplicable sobre componentes metálicos como carrocerías, motores, frenos, sistemas de escape y engranajes. Recomendado para pernos de hasta M16. No es un torquímetro, por lo que las conexiones que requieran par específico deben verificarse con instrumentos de medición.

Beneficios

Ofrece una excelente relación peso-potencia, permitiendo trabajos rápidos y seguros. El mango ergonómico mejora el agarre y reduce la fatiga. El mecanismo de doble martillo garantiza rendimiento constante en aplicaciones intensivas. La entrada de aire giratoria y el silenciador integrado optimizan la experiencia de uso. Su diseño compacto facilita el acceso a zonas difíciles.

Importante, a tener en cuenta

No incluye tubo de impacto. Se recomienda lubricar diariamente con aceite para línea neumática y engrasar mensualmente por el punto de engrase de la campana. El rendimiento puede verse afectado por presión de aire, suciedad, lubricación y condiciones ambientales. No es apta para tareas que requieran torque calibrado sin verificación posterior.

Datos Técnicos

Encastre pulg. 1/2
Torque Máximo de trabajo Nm 650
Torque Máximo en reversa Nm 813
Presión de operación Bar 6,3
Peso Kg 1,85
Consumo de aire l/min 200
Rosca de conexión pulg. 1/4
Diámetro de manguera recomendada mm 9
Nivel de ruido dB 78
Velocidad RPM 7.300
Vibración m/s2 5,531

También te puede interesar

También te puede interesar