UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE 10 TUBOS DE IMPACTO 1/4"

Código 90714 13 251 | Peso 0.19Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de 10 tubos de impacto de 1/4" con medidas de 5 mm a 14 mm, fabricados en Cr-Mo, incluye riel para almacenamiento.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 85.267,49 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este juego de tubos de impacto está compuesto por 10 piezas con encastre de 1/4", fabricadas en acero Cromo-Molibdeno (Cr-Mo 440), lo que les otorga una alta resistencia mecánica. Cada tubo posee una superficie negra con tratamiento de fosfato de magnesio, que mejora la protección contra la corrosión. Las medidas incluidas van desde 5 mm hasta 14 mm, y el set se presenta con un riel con encastres para mantener las piezas organizadas y accesibles.

Usos

Diseñado para trabajos mecánicos que requieren el uso de herramientas de impacto, este set es ideal para tareas de montaje y desmontaje de componentes, especialmente en contextos donde se necesita aplicar fuerza controlada con herramientas neumáticas o eléctricas.

Características

Fabricado en Cr-Mo (Cromo Molibdeno), cada tubo cuenta con una superficie negra fosfatada que brinda protección adicional. Las medidas incluidas son: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm y 14 mm. El encastre es de 1/4" y el set incluye un riel para almacenamiento ordenado. Se utiliza con atornilladoras de impacto con encastre de 1/4".

Aplicaciones

Se aplica principalmente en talleres mecánicos, líneas de producción, mantenimiento industrial, reparación automotriz, y trabajos en flotas de transporte. Es útil sobre tuercas, tornillos y fijaciones en general, especialmente en superficies metálicas.

Beneficios

Ofrece alta resistencia al desgaste y a impactos gracias al material Cr-Mo. El recubrimiento fosfatado protege contra la corrosión, prolongando la vida útil del producto. El riel incluido permite mantener los tubos organizados, facilitando el acceso rápido y seguro durante el trabajo.

Importante, a tener en cuenta

Antes de utilizar, verificar que las medidas de los tubos sean compatibles con las necesidades específicas del trabajo. No utilizar con herramientas que excedan la capacidad de impacto recomendada para encastres de 1/4". Se utiliza con atornilladoras de impacto con encastre de 1/4".

También te puede interesar

También te puede interesar