Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TUBO DE IMPACTO CORTO ENCASTRE 1/2"

Código 907141 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Tubo de impacto corto Hexagonal con encastre de 1/2”, fabricado en acero al cromo molibdeno de alta resistencia, diseñado para trabajos de apriete y afloje con herramientas de impacto.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milimetros
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este tubo de impacto corto está fabricado en acero SCM 440 (cromo molibdeno), un material reconocido por su gran resistencia a los esfuerzos mecánicos y a la fatiga. Posee terminación en fosfato de magnesio para mayor durabilidad y protección contra la corrosión. Su dureza se encuentra en el rango HRC 40-50, lo que asegura un óptimo rendimiento en aplicaciones intensivas. Cumple con normas internacionales DIN 3121 y DIN 3123, garantizando compatibilidad y seguridad en su uso con herramientas de impacto profesionales.

Usos

Se utiliza para aflojar y ajustar tornillos y tuercas en tareas de mantenimiento, reparación y montaje industrial, automotriz, metalúrgico y de transporte. Es especialmente indicado para aplicaciones donde se requieren torques elevados, como en el trabajo con llaves de impacto neumáticas o eléctricas.

Características

Fabricado en acero al cromo molibdeno SCM 440, cuenta con terminación fosfatada de magnesio y dureza de HRC 40-50. Posee encastre de 1/2” y está disponible en múltiples medidas (10 a 30 mm). Cada tamaño cuenta con torque máximo recomendado, largo (L1), diámetro externo (D2) y diámetro interno (D1), cumpliendo con normas DIN 3121 y DIN 3123.

Aplicaciones

Aplicable sobre tornillos métricos en estructuras metálicas, motores, sistemas de suspensión, maquinaria industrial, equipos de transporte, flota pesada y liviana, y líneas de producción. Compatible con llaves de impacto de encastre 1/2”.

Beneficios

Su construcción robusta permite soportar esfuerzos elevados sin deformaciones, lo que prolonga la vida útil de la herramienta. La terminación fosfatada lo protege contra la corrosión y el desgaste, garantizando un uso seguro y confiable incluso en condiciones exigentes. Su compatibilidad con estándares internacionales lo convierte en una opción versátil para profesionales que requieren precisión y durabilidad.

Importante, a tener en cuenta

Codigo Talle (mm)* D1 mm ( ± 0.2) D2 mm ( ± 0.2) L1 mm ( ± 1) t (mm) Torque (Nm)
90714 21 10 10 17.5 24.8 38.0 11-17 153
90714 21 11 11 18.0 24.8 38.0 11-17 170
90714 21 12 12 19.0 24.8 38.0 11-17 203
90714 21 13 13 20.0 24.8 38.0 11-17 249
90714 21 14 14 22.0 24.8 38.0 11-17 282
90714 21 15 15 23.0 24.8 38.0 11-17 339
90714 21 16 16 24.0 24.8 38.0 11-17 407
90714 21 17 17 26.2 29.8 38.0 11-17 475
90714 21 18 18 27.0 29.8 38.0 11-17 542
90714 21 19 19 28.0 29.8 38.0 14-22 565
90714 21 21 21 29.8 29.8 38.0 13-21 570
90714 21 22 22 31.8 30.0 38.0 14-22 570
90714 21 23 23 40.0 30.0 40.0 14-22 570
90714 21 24 24 40.0 30.0 40.0 14-22 570
90714 21 27 27 42.0 30.0 42.0 17-25 570
90714 21 30 30 44.0 30.5 44.0 17-25 570