Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE TUBOS DE IMPACTO 1/4"

Código 90965 014 025 | Peso 0.97Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de tubos de impacto largos y cortos con adaptador de 1/4”, diseñados para trabajos con bulones métricos pequeños y medianos. Fabricados en acero aleado Cr-Mo con acabado en óxido negro.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 624.698,80
$ 204.490,00 Precio sin impuestos nacionales
67% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set incluye tubos de impacto de 1/4” en medidas desde 5 mm hasta 15 mm, cubriendo la mayoría de los bulones métricos de tamaño pequeño y mediano. Además, incorpora un tubo de movimiento universal de impacto 1/4” y un adaptador. Los tubos están fabricados en aleación de acero cromo-molibdeno (Cr-Mo), con dureza entre 42 y 48 HRC, lo que garantiza alta resistencia y durabilidad. El acabado en óxido negro protege contra la corrosión y el desgaste, asegurando un rendimiento confiable en entornos exigentes.

Usos

Se utiliza para aflojar y ajustar bulones y tuercas en aplicaciones donde se requiere impacto, especialmente en trabajos mecánicos, mantenimiento industrial, reparación automotriz y tareas en líneas de producción. Ideal para operaciones que demandan fuerza y precisión en espacios reducidos.

Características

El set de tubos de impacto cuenta con encastre de 1/4” y está fabricado en aleación de acero cromo-molibdeno (Cr-Mo), lo que garantiza alta resistencia y durabilidad en trabajos exigentes. Presenta una dureza de 42 a 48 HRC y un acabado en óxido negro que protege contra la corrosión. Incluye tubos largos y cortos en medidas de 5 mm a 15 mm, además de un adaptador y un tubo de movimiento universal, ofreciendo versatilidad para diferentes aplicaciones.

Aplicaciones

Aplicable en superficies y componentes metálicos como bulones, tuercas y piezas de maquinaria. Es adecuado para herramientas neumáticas y eléctricas de impacto, en sectores como automotriz, metalúrgico, minería, transporte y mantenimiento industrial.

Beneficios

Ofrece alta resistencia al impacto y larga vida útil gracias a su construcción en acero Cr-Mo y tratamiento térmico. El acabado en óxido negro brinda protección contra la corrosión, mientras que la variedad de medidas permite cubrir múltiples aplicaciones con un solo set. Su diseño compacto facilita el trabajo en espacios reducidos.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar únicamente con herramientas de impacto adecuadas para evitar daños en los tubos y en la herramienta. No emplear en aplicaciones manuales que no requieran impacto. Almacenar en un lugar seco para prevenir oxidación.

Datos técnicos

Referencia Talle A mm A1 mm D1 mm D2 mm mín - máx.
Referencia Talle A mm A1 mm D1 mm D2 mm mín - máx.
Referencia Adaptador AB mm D2 mm
13 5 50 10 8.8 12.8 5.020 5.185
1 5 23 7 8.8 12.8 5.020 5.185
25 adaptador 38,3 16,0
14 5.5 50 10 9.5 12.8 5.520 5.690
2 5.5 23 7 9.5 12.8 5.520 5.690
15 6 50 10 10 12.8 6.030 6.195
3 6 23 7 10 12.8 6.030 6.195
16 7 50 10 11.3 12.8 7.030 7.205
4 7 23 7 11.3 12.8 7.030 7.205
17 8 50 10 12.5 12.8 8.030 8.215
5 8 23 7 12.5 12.8 8.030 8.215
18 9 50 - 12.8 9.030 9.225
6 9 23 - - 12.8 9.030 9.225
19 10 50 - 14.5 10.040 10.235
7 10 23 - - 14.5 10.040 10.235
20 11 50 - 15.8 11.040 11.245
8 11 23 - - 15.8 11.040 11.245
21 12 50 - 16.8 12.040 12.255
9 12 23 - - 16.8 12.040 12.255
22 13 50 - 18.8 13.040 13.265
10 13 23 - - 18.8 13.040 13.265
23 14 50 - 19.8 14.050 14.275
11 14 23 - - 19.8 14.050 14.275
24 15 50 - 20.8 15.050 15.285
12 15 23 - - 20.8 15.050 15.285

También te puede interesar

También te puede interesar