Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ATORNILLADORA DE IMPACTO DSS 1/4"

Código 90703 714 0 | Peso 1.12Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Atornilladora neumática de impacto liviana y compacta, ideal para trabajos de precisión en espacios reducidos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 741.150,02
$ 237.575,00 Precio sin impuestos nacionales
68% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La atornilladora de impacto DSS 1/4” de Würth está diseñada para tareas que requieren precisión y maniobrabilidad. Su carcasa de aluminio le otorga robustez y una óptima distribución del peso, con un diseño compacto que facilita el uso en espacios reducidos. Equipada con mecanismo Pin Clutch, combina el martillo y el pasador en una sola pieza, generando un golpe instantáneo de fuerte torque por giro. Posee ajuste de potencia en tres niveles para avance y uno para retroceso, con selector de marcha de fácil acceso para operación con una sola mano.

Usos

La Atornilladora de impacto Dss 1/4" se utiliza para la extracción y colocación de bulones y tornillos de pequeño porte, de una forma rápida y práctica.

Características

Posee encastre de 1/4”, torque máximo de trabajo de 102 Nm y en reversa de 122 Nm, presión de operación de 6,3 bar, peso de 0,85 kg, dimensiones de 145 x 40 x 150 mm, consumo de aire de 120 l/min, rosca de conexión de 1/4”, diámetro mínimo de manguera de 9 mm, nivel de ruido de 80 dB y vibración de 3,10 m/s².

Aplicaciones

Aplicable sobre componentes metálicos de vehículos livianos, motocicletas y maquinaria de precisión. No apta para cambio de ruedas ni para tareas que requieran torque calibrado sin verificación posterior.

Beneficios

Su tamaño reducido y bajo peso permiten trabajar con comodidad en espacios estrechos. El mecanismo Pin Clutch ofrece potencia concentrada con mínimo esfuerzo. El selector de marcha y el ajuste de potencia facilitan el control en distintas aplicaciones. Su diseño ergonómico mejora la experiencia de uso en tareas prolongadas.

Importante, a tener en cuenta

No incluye racor ni manguera. No es un destornillador dinamométrico: las conexiones que requieran par específico deben verificarse con instrumentos de medición. Se recomienda lubricar regularmente con aceite para máquinas neumáticas (cód. 00890 000) y utilizar filtro regulador y lubricador por niebla (cód. 90699 101 12). El rendimiento puede verse afectado por presión o caudal de aire, suciedad, lubricación y condiciones ambientales.

Datos Técnicos

Encastre 1/4”
Torque máximo de trabajo Nm* 102
Torque máximo en reversa Nm* 122
Presión operación bar 6,3
Peso Kg 0,85
Dimensión (largo x ancho x alto) mm 145 x 40 x 150
Consumo aire l/min 120
Rosca p/conexión aire 1/4“
Diámetro mínimo de manguera mm 9
Nivel de ruido dB 80
Vibración m/s 3,10

También te puede interesar

También te puede interesar