Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ATORNILLADORA DE IMPACTO 3/8" PLUS

Código 90703 301 0 | Peso 1.56Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Atornilladora neumática de impacto compacta y potente, con encastre de 3/8”, ideal para trabajos en espacios reducidos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.295.105,30
$ 440.895,00 Precio sin impuestos nacionales
66% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La atornilladora de impacto 3/8” Plus de Würth combina diseño compacto y alto rendimiento. Fabricada en plástico ligero reforzado con fibra de vidrio, ofrece gran resistencia con bajo peso. Su mango de composite mejora la durabilidad y la ergonomía. El mecanismo de impacto tipo Martillo Jumbo permite generar hasta 407 Nm de torque en reversa, con baja vibración incluso bajo carga. Cuenta con selector de potencia en 3 etapas y cambio de sentido adelante-atrás, lo que permite ajustar la fuerza según la aplicación. Su escape seguro dirige el aire lejos del operador y del área de trabajo, y su nivel de ruido es reducido (91 dB).

Usos

Ideal para ajustar o aflojar tornillos en las más diversas aplicaciones.

Características

Posee encastre de 3/8”, torque máximo de trabajo de 338 Nm y en reversa de 407 Nm, nivel de ruido de 91 dB, vibración de 3,9 m/s², peso de 1,2 kg, mecanismo Martillo Jumbo, consumo de aire de 113 l/min, presión de operación de 6,3 bar y rosca de conexión de aire de 1/4”.

Aplicaciones

Nuestra atornilladora de impacto 3/8" Plus se utiliza para trabajar en carrocerías de vehículos, engranajes, frenos, sistemas de escapes y motores.

Beneficios

Su tamaño compacto y peso reducido disminuyen la fatiga del operador. El mecanismo de impacto de alto rendimiento permite generar torque rápidamente con baja vibración. El selector de potencia y cambio de sentido facilitan el ajuste según la tarea. El escape seguro y el bajo nivel de ruido mejoran la experiencia de uso en ambientes cerrados.

Importante, a tener en cuenta

No es apta para cambio de ruedas ni para tareas que requieran torque específico. En esos casos, se debe verificar el par con un dispositivo de medición. Se recomienda agregar aceite diariamente a través del aire neumático al finalizar el turno, y aplicar grasa mensualmente mediante el engrasador. El rendimiento puede verse afectado por presión de aire, suciedad, lubricación y condiciones ambientales.

Datos Técnicos

Encastre 3/8”
Torque máximo de trabajo Nm* 338
Torque máximo en reversa Nm* 407
Nivel de ruido dB 91
Vibración m/s 3,9
Peso Kg 1,2
Mecanismo Martillo Jumbo
Consumo aire l/min 113
Presión de operación bar 6,3
Rosca p/ conexión aire 1/4”

También te puede interesar

También te puede interesar