Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET 8 PUNTAS DE IMPACTO ENCASTRE 1/2

Código 90715 136 008 | Peso 1.08Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de 8 tubos de impacto Torx con encastre de 1/2” y puntas extendidas, diseñado para mejorar el alcance en trabajos exigentes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El juego de tubos de impacto Torx de Würth está compuesto por 8 piezas con encastre de 1/2”, fabricadas en acero cromo-molibdeno (Cr-Mo), lo que garantiza alta resistencia al impacto y durabilidad en condiciones de trabajo intensivo. Cada tubo cuenta con punta extendida para facilitar el acceso en zonas profundas o de difícil alcance. Las medidas incluidas en el set son T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60 y T70, cubriendo un amplio rango de aplicaciones. El largo total de cada tubo es de 77 mm. El set se presenta en una caja contenedora plástica que permite mantener las piezas organizadas y protegidas.

Usos

Se utiliza para tareas de ajuste y aflojado de tornillos Torx en trabajos de mantenimiento, montaje y reparación que requieren herramientas de impacto. Es ideal para uso con llaves neumáticas, eléctricas o manuales en entornos exigentes.

Características

El set incluye 8 tubos Torx con encastre de 1/2” en medidas T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60 y T70. Están fabricados en acero Cr-Mo, con longitud total de 77 mm. Se entrega en caja contenedora plástica.

Aplicaciones

Está indicado para talleres mecánicos, metalúrgicas, mantenimiento industrial, líneas de producción, maquinaria pesada, automotores, y cualquier entorno donde se trabaje con tornillos Torx en condiciones de alta exigencia.

Beneficios

Permite trabajar con seguridad y eficiencia en tareas de impacto gracias a su construcción robusta. Las puntas extendidas mejoran el alcance en zonas profundas. La caja contenedora facilita el orden y transporte del set. La variedad de medidas cubre múltiples necesidades en un solo kit.

Importante, a tener en cuenta

Verificar compatibilidad con el tipo de herramienta antes de usar. No aplicar fuerza excesiva fuera de los parámetros de diseño. Mantener las piezas limpias y secas para preservar el material y evitar oxidación.

Datos Técnicos

Código Encastre Medidas incluidas Material Longitud total Presentación
90715 136 008 1/2” T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70 Cr-Mo 77 mm Caja contenedora plástica

También te puede interesar

También te puede interesar