UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET 8 PUNTAS DE IMPACTO TX PLUS 5/16

Código 90614 516 086 | Peso 0.11Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Puntas de acero S2 resistentes al impacto.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 30.026,15 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Este set de 8 puntas de impacto TX Plus de 5/16" está diseñado para tareas que requieren aflojar tornillos con un agarre pronunciado.

Características

Las puntas están fabricadas en acero S2, un material conocido por su alta resistencia al impacto y durabilidad, lo que asegura un rendimiento fiable y prolongado. El diseño de las puntas TX Plus mejora el agarre en los tornillos, reduciendo el riesgo de deslizamientos y asegurando una mayor eficacia en el trabajo.

Aplicaciones

Ideal para trabajos de reparación y mantenimiento en automóviles, maquinaria industrial, y aplicaciones donde se utilizan tornillos con un perfil TX Plus. Estas puntas son especialmente útiles en situaciones que demandan alta resistencia y durabilidad, ya que están construidas para soportar el impacto repetido.

Beneficios

El set ofrece la ventaja de trabajar con tornillos que requieren un agarre firme, lo que minimiza el riesgo de dañar las cabezas de los tornillos o de que las puntas se resbalen durante la aplicación de torque. El uso de acero S2 garantiza que las puntas resistan el desgaste y el impacto, prolongando su vida útil y asegurando un desempeño óptimo.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar