Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET 8 PUNTAS DE IMPACTO HX 5/16"

Código 90614 516 082 | Peso 0.11Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Los sets de puntas de impacto Würth incluyen 8 unidades diseñadas para trabajos exigentes de aflojamiento y apriete con herramientas de impacto. Fabricadas en acero S2, ofrecen alta resistencia y durabilidad, con encastre de 5/16" y soporte plástico para organización.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
HX PH PL TX TX PLUS XZN
Calificación:

Detalles del producto

Cada set contiene 8 puntas de impacto en diferentes perfiles: Phillips y planos (PH-PL), hexagonales métricas (HX), hexagonales SAE, XZN, Torx (TX) y Torx Plus (TX Plus). Están fabricadas en acero S2, material reconocido por su resistencia al impacto y al desgaste, ideal para aplicaciones industriales y mecánicas. Las puntas poseen encastre de 5/16" y longitud aproximada de 1,25" (32 mm en PH-PL), presentadas en un soporte plástico que facilita el transporte y la organización. Su diseño asegura firmeza y precisión en el agarre del tornillo, incluso en condiciones de alto torque.

Usos

Indicadas para tareas de mantenimiento, reparación y montaje en talleres mecánicos, industrias, líneas de producción, estructuras metálicas, carpintería pesada, minería, petróleo, transporte y automotriz. Son ideales para aflojar tornillos con agarre pronunciado o fijaciones difíciles, en trabajos que requieren fuerza y resistencia.

Características

Material: acero S2 de alta resistencia. Encastre: 5/16". Longitud: 1,25" (32 mm en PH-PL). Presentación: soporte plástico organizador. Cada set incluye 8 puntas en medidas específicas según el perfil: PH-PL: PH1, PH2, PH3, PH4, PL 1/4", PL 5/16", PL 3/8", PL 1/2". HX: 3 mm a 10 mm. HX SAE: 1/8" a 3/8". XZN: medidas estándar para línea VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche. TX: T25, T27, T30, T40, T45, T47, T50, T55. TX Plus: IP20, IP25, IP27, IP30, IP40, IP45, IP50, IP55.

Aplicaciones

Se aplican sobre tornillos con diferentes perfiles: Phillips, planos, hexagonales métricos y SAE, XZN, Torx y Torx Plus, utilizados en superficies metálicas, plásticas y de madera, maquinaria industrial, vehículos, electrodomésticos y estructuras mecánicas. Compatibles exclusivamente con herramientas de impacto con encastre de 5/16".

Beneficios

Alta resistencia al impacto y al desgaste gracias al acero S2. Cobertura de múltiples perfiles y medidas en cada set, evitando la compra individual. Soporte plástico que facilita transporte, organización y conservación. Diseñadas para trabajos exigentes donde otras puntas podrían fallar. Geometría optimizada (en TX Plus) para mejor encastre y menor desgaste del tornillo.

Importante, a tener en cuenta

Uso exclusivo con herramientas de impacto compatibles con encastre de 5/16". No utilizar en portapuntas manuales o que no soporten impacto, para evitar daños. Almacenar en lugares secos para prevenir corrosión. Evitar el uso en tornillos dañados para preservar la integridad de las puntas. Respetar el torque recomendado por el fabricante de la herramienta.