Indicadas para tareas de mantenimiento, reparación y montaje en talleres mecánicos, industrias, líneas de producción, estructuras metálicas, carpintería pesada, minería, petróleo, transporte y automotriz. Son ideales para aflojar tornillos con agarre pronunciado o fijaciones difíciles, en trabajos que requieren fuerza y resistencia.
Material: acero S2 de alta resistencia. Encastre: 5/16". Longitud: 1,25" (32 mm en PH-PL). Presentación: soporte plástico organizador. Cada set incluye 8 puntas en medidas específicas según el perfil: PH-PL: PH1, PH2, PH3, PH4, PL 1/4", PL 5/16", PL 3/8", PL 1/2". HX: 3 mm a 10 mm. HX SAE: 1/8" a 3/8". XZN: medidas estándar para línea VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche. TX: T25, T27, T30, T40, T45, T47, T50, T55. TX Plus: IP20, IP25, IP27, IP30, IP40, IP45, IP50, IP55.
Se aplican sobre tornillos con diferentes perfiles: Phillips, planos, hexagonales métricos y SAE, XZN, Torx y Torx Plus, utilizados en superficies metálicas, plásticas y de madera, maquinaria industrial, vehículos, electrodomésticos y estructuras mecánicas. Compatibles exclusivamente con herramientas de impacto con encastre de 5/16".
Alta resistencia al impacto y al desgaste gracias al acero S2. Cobertura de múltiples perfiles y medidas en cada set, evitando la compra individual. Soporte plástico que facilita transporte, organización y conservación. Diseñadas para trabajos exigentes donde otras puntas podrían fallar. Geometría optimizada (en TX Plus) para mejor encastre y menor desgaste del tornillo.
Uso exclusivo con herramientas de impacto compatibles con encastre de 5/16". No utilizar en portapuntas manuales o que no soporten impacto, para evitar daños. Almacenar en lugares secos para prevenir corrosión. Evitar el uso en tornillos dañados para preservar la integridad de las puntas. Respetar el torque recomendado por el fabricante de la herramienta.