Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LLAVE CRIQUE NEUMATICA 1/2

Código 90703 812 001 | Peso 1.43Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Llave crique neumática de 1/2", compacta y liviana, ideal para trabajos de montaje y desmontaje en espacios reducidos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 408.517,39
$ 140.335,00 Precio sin impuestos nacionales
66% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La llave crique neumática de 1/2" está diseñada para tareas de montaje y desmontaje de piezas roscadas. Fabricada con un diseño moderno y robusto, ofrece una larga vida útil y excelente maniobrabilidad gracias a su formato compacto y peso reducido de 1,1 kg. Opera con una presión de 6,3 bar, alcanzando un torque máximo de 68 Nm y una velocidad sin carga de 150 RPM. Su consumo de aire es de 113 l/min y se conecta mediante una entrada de aire de Ø9 mm. El largo total de la herramienta es de 254 mm, lo que facilita su uso en zonas de difícil acceso.

Usos

Esta herramienta se utiliza principalmente en tareas de montaje y desmontaje de componentes roscados. Es especialmente útil en trabajos de reparación de radiadores, bujías, sistemas de aire acondicionado, bombas de agua, así como en procesos de mantenimiento en metalúrgicas, tornerías y talleres mecánicos.

Características

Cuenta con encastre de 1/2", torque máximo de 68 Nm, velocidad sin carga de 150 RPM, presión de operación de 6,3 bar, peso de 1,1 kg, largo de 254 mm, consumo de aire de 113 l/min y conexión de aire de Ø9 mm. Su diseño compacto y liviano la hace ideal para trabajos en lugares incómodos.

Aplicaciones

Se aplica sobre piezas roscadas en vehículos, maquinaria industrial, sistemas de climatización y componentes mecánicos. Es apta para superficies metálicas y estructuras donde se requiera precisión y acceso en espacios reducidos.

Beneficios

Su diseño ergonómico y liviano permite trabajar con mayor comodidad y precisión en espacios reducidos. La robustez de su construcción garantiza durabilidad, mientras que su bajo consumo de aire optimiza el uso de energía. Es una herramienta confiable para profesionales que buscan eficiencia y rendimiento en tareas de mantenimiento y reparación.

IMPORTANTE

No superar la presión de operación ya que puede provocar desgastes prematuros o roturas en las máquinas. Utilizar con filtro FRL para garantizar un funcionamiento óptimo y evitar el ingreso de óxido, suciedad y agua a la máquina.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda utilizar el racor con rosca macho de 1/4" (Cód. 90699 2114) para una correcta conexión. Asegurar una presión de operación de 6,3 bar para un funcionamiento óptimo. Mantener la herramienta en condiciones adecuadas de limpieza y almacenamiento para prolongar su vida útil.

Datos técnicos

Característica Valor
Encastre 1/2"
Torque Máximo 68 Nm
Velocidad sin carga 150 RPM
Presión de Operación 6,3 bar
Peso 1,1 Kg
Largo 254 mm
Consumo de Aire 113 l/min
Conexión de Aire 9 mm
Entrada de aire 1/4" NPT

También te puede interesar

También te puede interesar