UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ACOPLE RÁPIDO MACHO BRONCE

Código 90699 4 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Accesorios de unión rápida para tuberías de aire comprimido, fabricados en latón bruñido con componentes de acero inoxidable, resistentes a la corrosión y al desgaste.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Rosca de acoplamiento
1/2" 1/4"
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Estos acoples rápidos 1/2" están diseñados para sistemas de aire comprimido, fabricados en latón bruñido con resortes y arandelas de acero inoxidable. Soportan presiones de trabajo de 0 a 70 bar y temperaturas entre -20°C y +100°C. Su diseño incluye espigas de enclavamiento templadas, lo que les otorga alta resistencia al desgaste, y un casquillo de apertura cerrado que evita la entrada de suciedad al interior del sistema. Son compatibles con boquillas de acero y ofrecen una conexión rápida y segura, con aplicación universal en múltiples entornos industriales.

Usos

Se utilizan para realizar conexiones rápidas y seguras en sistemas de aire comprimido, facilitando tareas de mantenimiento, montaje y operación en líneas de aire neumáticas.

Características

Fabricados en latón bruñido, con resortes y arandelas de acero inoxidable. Tienen una presión de régimen de 0 a 70 bar y soportan temperaturas de -20°C a +100°C. Incorporan espigas de enclavamiento templadas, casquillo de apertura cerrado para evitar suciedad, y son resistentes a la corrosión. Compatibles con boquillas de acero.

Aplicaciones

Son aplicables en instalaciones de aire comprimido en talleres mecánicos, líneas de producción, plantas industriales, sistemas de transporte neumático, mantenimiento de maquinaria y equipos que operan con presión de aire.

Beneficios

Ofrecen una conexión rápida y segura, reduciendo tiempos de operación. Su resistencia al desgaste y a la corrosión garantiza una larga vida útil, incluso en ambientes exigentes. El diseño cerrado del casquillo protege el sistema interno, mejorando la confiabilidad del conjunto.

Importante, a tener en cuenta