Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ATORNILLADORA IMPACTO ANGULAR 1/2"

Código 95714 300 0 | Peso 2.21Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Atornilladora angular neumática 1/2” de la línea Premium de Würth, diseñada para trabajos en espacios reducidos. Compacta, potente y ergonómica, ideal para aplicaciones exigentes en mantenimiento y mecánica.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.880.719,94
$ 497.250,00 Precio sin impuestos nacionales
74% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La atornilladora angular 1/2” Premium de Würth es una pistola de impacto neumática tipo llave angular, especialmente desarrollada para tareas en lugares de difícil acceso. Su diseño compacto incluye un cabezal de solo 48 mm de alto, carcasa de fibra de vidrio resistente a golpes y abolladuras, y un motor de 7 paletas de alta calidad que garantiza excelente rendimiento. Cuenta con botón de cambio de giro ubicado en el centro del cuerpo, ajuste de dos posiciones en apriete y gatillo sensible para un control preciso con una sola mano. Su relación peso-potencia optimizada la convierte en una herramienta eficiente y confiable para uso profesional.

Usos

Se utiliza para tareas de montaje y desmontaje en mecánica automotriz, mantenimiento industrial y estructuras metálicas. Es ideal para trabajos en motores, turbos, alternadores, escapes, cajas de cambio, ejes de transmisión, carrocerías y chasis, donde se requiere precisión y acceso en espacios reducidos.

Características

Posee encastre de 1/2”, torque máximo de trabajo entre 61 y 190 Nm, torque en reversa de hasta 244 Nm, presión de operación de 6,3 bar, peso de 1,8 kg, consumo de aire de 142 l/min, rosca de conexión de 1/4”, diámetro de manguera recomendada de 9 mm, nivel de ruido de 97 dB, velocidad de 7000 RPM y dimensiones de 335 x 59 x 81 mm. Su cabezal estrecho permite trabajar en espacios reducidos, y su diseño ergonómico facilita el manejo con una sola mano.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre componentes metálicos como partes del motor, turbo, cigüeñal, alternador, escapes, colectores, caja de cambio, eje de transmisión, carrocería, chasis y estructuras metálicas. También es útil en entornos de mantenimiento industrial donde se requiere una herramienta compacta y potente.

Beneficios

Reduce el tiempo de operación y el desgaste de la herramienta, siendo más eficiente que criques neumáticos o manuales. Su diseño compacto y cabezal estrecho permiten acceder a zonas difíciles sin riesgo de dañar tuercas o bulones. El gatillo sensible y el botón de cambio de giro central mejoran la maniobrabilidad y el control.

Importante, a tener en cuenta

Este producto no es un destornillador dinamométrico. Para conexiones que requieran un par específico, se debe verificar con un dispositivo de medición del par luego del uso. Además, si se utiliza con regularidad, es necesario agregar aceite diariamente a través del sistema de aire neumático para asegurar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.

Datos técnicos

Encastre 1/2”
Torque máximo de trabajo 61-190 Nm
Torque máximo en reversa 244 Nm
Presión de operación 6,3 bar
Peso 1,8 Kg
Consumo de aire 142 l/min
Rosca de conexión 1/4”
Diámetro de manguera recomendada 9 mm
Nivel de ruido 97 dB
Velocidad 7000 RPM
Dimensiones 335 x 59 x 81 mm

También te puede interesar

También te puede interesar