Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LLAVE CRIQUE NEUMATICA PLUS DE 1/2"

Código 90703 811 0 | Peso 1.47Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Llave crique neumática robusta de 1/2” con velocidad regulable, diseñada para trabajos exigentes que requieren alta transmisión de fuerza y durabilidad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 670.976,99
$ 270.725,00 Precio sin impuestos nacionales
60% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La Llave Crique Neumática PLUS 1/2” de Würth está equipada con un engranaje interno de tipo planetario que garantiza una calidad superior y una larga vida útil. Su diseño incluye salida de aire inferior, perilla reguladora de caudal, interruptor de cambio de dirección con sistema de seguridad para evitar accionamientos accidentales, y entrada de aire giratoria de 360°, que previene torceduras de manguera. Con un torque máximo de 68 Nm, velocidad de 150 RPM y un consumo de aire de 113 l/min, esta herramienta combina potencia, precisión y ergonomía para el trabajo diario.

Usos

Se utiliza principalmente para acelerar tareas de colocación y extracción de tornillos, tuercas y otros elementos de fijación, especialmente en procesos repetitivos o de alta demanda como mantenimiento industrial, automotriz, metalúrgico y líneas de producción.

Características

Indicado para el armado y desarmado motores, cajas de cambios entre otras piezas con gran cantidad de tornillos. Torque máximo: 68 Nm Velocidad: 150 RPM Largo: 256 mm Consumo de aire: 113 l/min Peso: 1,2 kg Diámetro mínimo de manguera: 9 mm Rosca de conexión: 1/4” Presión de trabajo: 6,3 bar Engranaje planetario interno Entrada de aire giratoria 360° Salida de aire inferior Regulador de caudal Interruptor de dirección con sistema de seguridad

Aplicaciones

Ideal para trabajar sobre superficies metálicas y componentes mecánicos, tanto en talleres como en entornos industriales. Su uso está orientado a tareas que requieren herramientas de impacto y precisión, como el montaje y desmontaje de piezas en vehículos, maquinaria pesada, estructuras metálicas y equipos de transporte.

Beneficios

Ofrece una elevada transmisión de fuerza con una estructura robusta que prolonga su vida útil. Su diseño ergonómico y seguro mejora la experiencia del usuario, evitando accidentes y facilitando el trabajo continuo. La entrada giratoria de aire y el regulador de caudal optimizan el rendimiento y la maniobrabilidad, especialmente en espacios reducidos o de difícil acceso.

IMPORTANTE

No superar la presión de operación ya que puede provocar desgastes prematuros o roturas en las máquinas. Utilizar con filtro FRL para garantizar un funcionamiento óptimo y evitar el ingreso de óxido, suciedad y agua a la máquina.

Importante, a tener en cuenta

Para mantener el rendimiento y prolongar la vida útil de la herramienta, se recomienda aceitarla regularmente a través de la línea de aire comprimido. Es aconsejable utilizar un filtro regulador y lubricador (Cód. 90699 101 12). El torque de trabajo puede variar según las condiciones ambientales como presión de aire, diámetro de manguera y nivel de suciedad.

Datos técnicos

Datos técnicos Valor
Máx. Torque (Nm) 68
Velocidad (RPM) 150
Largo (mm) 256
Consumo de aire (l/min) 113
Peso (Kg) 1.2
Diámetro mínimo de manguera (mm) 9
Rosca de conexión 1/4"
Presión de trabajo (bar) 6.3

También te puede interesar

También te puede interesar