Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LLAVE CRIQUE ZEBRA 1/2" 250MM

Código 90712 012 0 | Peso 0.62Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Llave crique profesional con dentado fino de 72 dientes con 5 grados y encastre de 1/2", diseñada para trabajos de precisión en espacios reducidos. Calidad certificada por TÜV SÜD Alemania.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 195.704,19 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La llave crique ZEBRA de Würth con encastre de 1/2" cuenta con un diseño compacto y cabeza delgada que permite trabajar en zonas de difícil acceso. Fabricada bajo normas DIN 3122 e ISO 3315, posee un eje cromado y mango ergonómico de dos componentes que mejora el agarre y la maniobrabilidad. Su dentado fino de 72 dientes permite un ángulo de giro de solo 5°, ideal para tareas de alta precisión. El selector de giro facilita el cambio de dirección de manera rápida y cómoda. Producto testeado y certificado por el instituto alemán TÜV SÜD, destacándose como ganador en pruebas comparativas frente a otras marcas líderes.

Usos

Se utiliza para tareas de ajuste y aflojamiento de tuercas y tornillos en espacios reducidos, donde se requiere precisión y eficiencia. Ideal para trabajos de mantenimiento industrial, automotriz, metalúrgico, y en líneas de producción que demandan herramientas confiables y de alta calidad.

Características

Dentado fino de 72 dientes con ángulo de giro de 5°. Encastre de 1/2". Longitud total de 250 mm. Fabricada según normas DIN 3122 e ISO 3315. Mango ergonómico de dos componentes. Eje cromado. Cabeza delgada y compacta. Disco selector de giro. Accionador más grande que la cabeza para facilitar el uso con una sola mano.

Aplicaciones

Aplicable sobre piezas mecánicas, estructuras metálicas, componentes de maquinaria, vehículos livianos y pesados, sistemas de transporte, y equipos de minería y petróleo. Su diseño permite operar en superficies donde el acceso es limitado o el movimiento está restringido.

Beneficios

Permite trabajar con precisión en espacios reducidos gracias a su paso fino. Su diseño ergonómico mejora la comodidad y el control durante el uso. La certificación TÜV SÜD garantiza calidad superior frente a otras marcas. La conmutación rápida del sentido de giro y el accionador optimizado agilizan el trabajo, reduciendo tiempos operativos.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda realizar mantenimiento regular para prolongar la vida útil de la herramienta. No se debe utilizar en aplicaciones que excedan la capacidad del encastre o fuera de las especificaciones técnicas. Almacenar en lugares secos y protegidos para evitar corrosión.

Datos técnicos

Atributo Valor
Salida 12,5 mm - ½"
Longitud 250 mm
Norma DIN 3122, ISO 3315
Versión Cromado
Mango 2 componentes

Dimensiones

L1 L2 L3 B1 B2 D1 D2 Código
250 240 112 26 43 26 37 90712 012 0

También te puede interesar

También te puede interesar