Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LLAVE CRIQUE ESTRIADA 8 EN 1

Código 90714 257 819 | Peso 0.33Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
La llave crique 8 en 1 es una herramienta versátil que reúne ocho medidas en un solo cuerpo, ideal para trabajos mecánicos y de mantenimiento que requieren rapidez y eficiencia.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 311.192,64 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Fabricada en aleación de acero Cr-V con engranajes de acero Cr-Mo, esta llave combina resistencia y precisión. Su diseño incluye un mecanismo de crique reversible y 90 dientes que permiten un trabajo fluido en espacios reducidos. El acabado satinado mejora el agarre y la durabilidad, mientras que los tamaños y el número de pieza están grabados con láser para facilitar la identificación. Con solo girar el anillo, se puede seleccionar rápidamente entre ocho medidas distintas, adaptándose a múltiples necesidades sin cambiar de herramienta. Cuenta con sistema Powerdriv.

Usos

Se utiliza en tareas de mantenimiento industrial, automotriz, metalúrgico y mecánico, especialmente donde se requiere ajustar o aflojar tornillos de diferentes tamaños sin perder tiempo en cambiar herramientas. Es ideal para operarios de línea, técnicos de mantenimiento, mecánicos de flota y personal de pañol.

Características

Posee cuerpo de acero Cr-V con dureza de 46-50 HRC y engranaje de acero Cr-Mo con dureza de 50-54 HRC. Su acabado satinado mejora la resistencia a la corrosión. El mecanismo de crique reversible con 90 dientes permite un trabajo preciso y cómodo. Incluye grabado láser con número de pieza y medidas. Cuenta con sistema Powerdriv para 5 tipos diferentes de cabeza de tornillo.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre cinco tipos de cabezas de tornillos, en superficies metálicas y componentes mecánicos. Es útil en motores, estructuras metálicas, maquinaria pesada, sistemas de transporte y equipos industriales.

Beneficios

Reemplaza ocho llaves en una sola herramienta, lo que reduce el peso y espacio en el maletín. El sistema de crique reversible agiliza el trabajo, y el cambio rápido de medida mejora la productividad. Su construcción robusta garantiza larga vida útil incluso en condiciones exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Evitar el uso en aplicaciones que excedan el torque máximo indicado para cada medida. Almacenar en lugar seco para preservar el acabado satinado. No utilizar como palanca o en tareas que requieran impacto.

Datos técnicos

Talle del anillo (mm) Torque maximo (Nm)
8 21
10 43
12 59
13 70
14 79
15 100
17 134
19 162

También te puede interesar

También te puede interesar