Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET 4 LLAVES DOBLE OJO MINI CRIQUE

Código 90714 263 004 | Peso 0.31Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de 4 mini llaves doble ojo con mecanismo crique y encastre multifunción, en medidas 7-9, 8-10, 12-13 y 14-15, diseñadas para facilitar el trabajo en espacios reducidos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 409.438,59 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set de llaves doble ojo con crique se destaca por su tamaño compacto, ideal para maniobras rápidas y precisas en zonas de difícil acceso. Cada llave cuenta con un diseño de doble unión que cumple y supera las especificaciones de torque ANSI, garantizando resistencia y confiabilidad. El mecanismo de crique de 72 dientes permite un giro cada 5 grados, optimizando el trabajo en espacios estrechos. Fabricadas con cuerpo de acero Cr-V y cabezal de engranaje en Cr-Mo, ofrecen una excelente combinación de dureza y durabilidad, con acabados en cromo espejo y óxido negro.

Usos

Estas llaves están pensadas para tareas de mantenimiento, reparación y montaje en sectores como la mecánica automotriz, metalurgia, mantenimiento industrial y líneas de producción. Son especialmente útiles en trabajos que requieren precisión en espacios reducidos, como tableros eléctricos, paneles de puertas y compartimientos de motores.

Características

El set incluye llaves con diseño doble unión, cuerpo de aleación de acero Cr-V y cabezal de engranaje en Cr-Mo. La dureza del cuerpo es de 45 ± 3 HRC y la del cabezal de 49 ± 2 HRC. El acabado es cromo espejo en el cuerpo y óxido negro en el cabezal. El mecanismo crique cuenta con 72 dientes, permitiendo un giro cada 5 grados.

Aplicaciones

Se aplican sobre tornillos y tuercas ubicados en tableros, paneles de puertas, compartimientos de motores y otras áreas con acceso limitado, tanto en vehículos como en maquinaria industrial.

Beneficios

Facilita movimientos rápidos y precisos en espacios reducidos. Su diseño robusto y materiales de alta calidad aseguran una larga vida útil. El mecanismo de crique mejora la eficiencia del trabajo, reduciendo el esfuerzo y el tiempo de operación.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda almacenar las llaves en lugares secos para prevenir su deterioro con el tiempo. Mantener lubricado con grasa en spray HHS 2000.

Datos técnicos

Cuerpo Aleación de acero Cr-V
Dureza 45 ± 3 HRC
Acabado Cromo espejo
Cabezal de engranaje Cr-Mo
Dureza 49 ± 2 HRC
Acabado Óxido negro
Dientes 72

Medidas incluidas

Medidas de las llaves (mm) Largo (mm) Ancho (mm) Espesor (mm) Cantidad
7-9 58 12.2 / 19.4 11.7 1
8-10 64.6 21 / 21 7 1
12-13 77.6 24.2 / 25.7 7.8 1
14-15 88.2 29 9 1

También te puede interesar

También te puede interesar