Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LLAVE CRIQUE FLEX 1/4" - L 300 MM

Código 90712 014 012 | Peso 0.18Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Llave crique Flex de 1/4" con cabezal pivotante y sistema de 72 dientes, ideal para trabajos de precisión en espacios reducidos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 201.942,95 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La llave crique Flex 1/4" - L300MM está diseñada para trabajar con puntas bits y tubos con encastre de 1/4". Cuenta con un extremo fijo y otro pivotante con un ángulo de giro de 180°, ofreciendo cinco posiciones de trabajo. Su cabezal de bajo perfil facilita el acceso en zonas estrechas, mientras que la perilla de selección de giro permite un uso cómodo y eficiente. El sistema crique de 72 dientes proporciona un ángulo de giro de solo 2°, ideal para maniobras precisas. Además, el disco en el cabezal permite ajustar o desajustar sin necesidad de usar la palanca. Tiene una longitud de 300 mm, acabado cromado, e incluye un conector para tubos con entrada hexagonal de 1/4" y salida cuadrada de 1/4".

Usos

Se utiliza para tareas de ajuste y desajuste en mantenimiento industrial, automotriz, metalúrgico y mecánico. Es especialmente útil en trabajos donde se requiere precisión y acceso a espacios reducidos, como en líneas de producción, mantenimiento de flotas, talleres y operaciones de campo.

Características

Posee un sistema crique de 72 dientes con ángulo de giro de 2°, cabezal pivotante con cinco posiciones, extremo fijo, cabezal de bajo perfil, perilla de selección de giro, disco de ajuste rápido, longitud de 300 mm, acabado cromado, y conector para tubos con entrada hexagonal y salida cuadrada de 1/4".

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre tornillos, tuercas y componentes con encastre de 1/4", tanto en superficies metálicas como en estructuras mecánicas. Es compatible con puntas bits y tubos, lo que la hace versátil para múltiples tipos de intervención técnica.

Beneficios

Ofrece gran versatilidad gracias a su cabezal pivotante y bajo perfil, permitiendo trabajar en espacios reducidos con precisión. El sistema de 72 dientes mejora la eficiencia en maniobras cortas, y el disco de ajuste rápido agiliza el trabajo sin necesidad de cambiar de herramienta. Su acabado cromado brinda mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental verificar la compatibilidad del encastre de 1/4" antes de su uso. Almacenar en lugar seco para preservar el acabado cromado. No utilizar como palanca o para aplicar fuerza excesiva que pueda dañar el mecanismo interno.

También te puede interesar

También te puede interesar