
Ideal para tareas de mantenimiento, reparación y montaje en sectores como automotriz, metalúrgico, industrial, minería, petróleo y transporte. Se utiliza para ajustar o aflojar tornillos y tuercas en espacios reducidos, especialmente en líneas de producción, talleres y operaciones de campo.
Incluye 31 piezas: puntas PH, PZ, planas, Allen y Torx, además de tubos desde 5 mm hasta 14 mm. La llave crique tiene doble encastre hexagonal (1/4” y 11 mm). Los tubos son de baja altura comparados con los convencionales, lo que mejora el acceso en espacios reducidos. Todo el set está organizado en una caja metálica resistente.
Se aplica sobre tornillos y tuercas de diferentes tipos y tamaños, en superficies metálicas y componentes mecánicos. Es útil en maquinaria pesada, vehículos livianos y sistemas industriales donde se requiere precisión y acceso limitado.
Permite trabajar cómodamente en áreas de difícil acceso gracias a sus tubos de bajo perfil. La doble compatibilidad de encastre en la llave crique y los tubos ofrece mayor flexibilidad. Su presentación en caja metálica facilita el transporte, almacenamiento y organización. Es una solución compacta y eficiente para múltiples necesidades de ajuste.
La baja altura de los tubos es una ventaja para espacios reducidos, pero puede limitar el torque en aplicaciones de alta exigencia. Se recomienda verificar compatibilidad con el tipo de tornillo o tuerca antes de aplicar fuerza. Mantener el set en su caja metálica para evitar pérdidas o daños.
| Llave | Cantidad |
| Llave crique doble | 1 |
| Punta | Encastre | Cantidad |
| PH 0 | Phillips | 1 |
| PH 1 | Phillips | 1 |
| PH 2 | Phillips | 2 |
| PZ0 | Pozidrive | 1 |
| PZ1 | Pozidrive | 1 |
| PZ2 | Pozidrive | 1 |
| Plana 4mm | Plano | 1 |
| Plana 6mm | Plano | 1 |
| Allen 3 | Allen | 1 |
| Allen 4 | Allen | 1 |
| Allen 5 | Allen | 1 |
| Allen 6 | Allen | 1 |
| TX10 | Torx | 1 |
| TX15 | Torx | 1 |
| TX20 | Torx | 1 |
| TX25 | Torx | 1 |
| TX27 | Torx | 1 |
| TX30 | Torx | 1 |
| TX40 | Torx | 1 |
| Tubos hexagonales con encastre 1/4" y 11mm | Cantidad |
| Tubo 5mm | 1 |
| Tubo 6mm | 1 |
| Tubo 7mm | 1 |
| Tubo 8mm | 1 |
| Tubo 9mm | 1 |
| Tubo 10mm | 1 |
| Tubo 11mm | 1 |
| Tubo 12mm | 1 |
| Tubo 13mm | 1 |
| Tubo 14mm | 1 |