Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET TUBOS ESTR. + PUNTAS BIT 32 PZAS

Código 90714 23 100 | Peso 1.36Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
El set de llaves criquet doble de 32 piezas Würth está diseñado especialmente para trabajos en lugares reducidos, ofreciendo una solución compacta y versátil para tareas de ajuste y mantenimiento en espacios de difícil acceso.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set incluye dos llaves criquet dobles con encastre de 1/4” y 10 mm, adaptador, espuma contenedora y caja metálica, junto con una amplia variedad de puntas y tubos hexagonales. Las llaves cuentan con un dentado fino que permite el enroscado y desenroscado en pequeños espacios, y su diseño de menor altura facilita el trabajo en áreas estrechas. El set está pensado para brindar un óptimo desempeño en rangos de trabajo de 100 mm a 200 mm, siendo ideal para tareas de precisión y acceso limitado. Incluye puntas tipo Torx, planas, Phillips, Allen y XZN, así como tubos hexagonales de diferentes medidas.

Usos

El set se utiliza para el ajuste, montaje y desmontaje de tornillos y tuercas en tareas de mantenimiento, reparación y armado de componentes mecánicos. Es especialmente útil en trabajos donde el espacio es limitado, como en motores, cobertores de correas dentadas, interiores de maquinaria y equipos industriales, así como en líneas de producción y mantenimiento automotriz.

Características

El set cuenta con llaves criquet de doble función con encastre de 1/4” y 10 mm, adaptador, puntas y tubos de diferentes medidas, espuma contenedora y caja metálica. El dentado fino de las llaves permite trabajar en espacios pequeños, y su diseño compacto reduce la altura necesaria para operar. La rotación puede realizarse hacia derecha e izquierda con una sola mano, facilitando el trabajo continuo y eficiente.

Aplicaciones

Puede aplicarse en superficies y componentes metálicos, plásticos y otros materiales donde se requiera el uso de puntas y tubos para ajuste. Es apto para trabajos en motores, tableros, maquinaria industrial, sistemas de transmisión, y en general, en cualquier entorno donde el acceso sea reducido y se necesite precisión.

Beneficios

Ofrece una solución integral y compacta para trabajos en lugares de difícil acceso, reduciendo el tiempo y esfuerzo en tareas de ajuste. La variedad de puntas y tubos permite adaptarse a múltiples necesidades, y el diseño ergonómico de las llaves mejora la comodidad y precisión. La caja metálica y la espuma contenedora aseguran un almacenamiento seguro y ordenado de todas las piezas.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda utilizar el set únicamente para los fines previstos y respetar las capacidades de torque de cada componente para evitar daños. Mantener las piezas limpias y almacenadas en la caja metálica para prolongar su vida útil. No utilizar las llaves en aplicaciones que excedan la capacidad de los encastres o puntas.

Contenido

Contenido Encastre Largo (mm) Código
Llave criquet doble 1/4"-10mm Hexagonal 200 90714 23 101
Llave criquet doble 1/4"-10mm Hexagonal 110 90714 23 102
Adaptador 10mm x 1/4" Cuadrado 22 90714 11 02
Espuma contenedora - - 90955 23 100
Caja metálica - - 90955 715 1

Puntas bit de encastre 1/4"

Contenido Encastre Largo (mm) Código
TX15 Torx 25 90614 311 5
TX20 Torx 25 90614 312 0
TX25 Torx 25 90614 312 5
TX27 Torx 25 90614 312 7
Plano 5.5MM Plano 25 90614 175 653
Plano 8.0MM Plano 25 90614 175 656
Cabeza Allen 4mm Allen 25 90614 176 94
Cabeza Allen 5mm Allen 25 90614 176 95
Cabeza Allen 6mm Allen 25 90614 176 96
PH1 Phillips 25 90614 176 274
PH2 Phillips 25 90614 176 461
PH3 Phillips 25 90614 176 648

Puntas de encastre 10mm

Contenido Encastre Largo (mm) Código
TX 30 Torx 30 90614 788 830
TX 40 Torx 30 90614 788 840
TX 45 Torx 30 90614 788 845
XZN M5 Estrella 12 puntas 30 90614 788 405
XZN M6 Estrella 12 puntas 30 90614 788 406
XZN M8 Estrella 12 puntas 30 90614 788 408
Cabeza Allen 7mm Allen 30 90614 788 307
Cabeza Allen Allen 30 90614 788 308

Tubos hexagonales encastre 1/4”

Contenido (Tubos) Encastre Largo (mm) Código
6 mm Hexagonal 22 90713 111 106
7 mm Hexagonal 22 90713 111 107
8 mm Hexagonal 22 90713 111 108
9 mm Hexagonal 22 90713 111 109
10 mm Hexagonal 22 90713 111 110
11 mm Hexagonal 22 90713 111 111
12 mm Hexagonal 22 90713 111 112
13 mm Hexagonal 22 90713 111 113
14 mm Hexagonal 22 90713 111 114

También te puede interesar

También te puede interesar