UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE 105 PUNTAS BIT DE SEGURIDAD

Código 90614 250 300 | Peso 1.22Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de 105 puntas bit de seguridad con los formatos más utilizados en aplicaciones técnicas, presentado en caja metálica con encastres de espuma y referencias visuales. Incluye adaptadores.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 409.829,42
$ 119.790,00 Precio sin impuestos nacionales
71% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El set de puntas bit de seguridad Würth, código 90614 250 300, contiene 105 piezas con encastre de 1/4", en versiones cortas y largas. Está compuesto por una amplia variedad de puntas: Phillips, Pozidriv, Torx, Torx de seguridad, Allen, Allen de seguridad, planas, Assy®, cuadradas, XZN, Ribe, embrague, estrella de seguridad, tres paletas, clave, Torq, entre otras. Incluye dos adaptadores bit y un adaptador magnético. Las puntas están organizadas en una caja metálica resistente, con encastres de espuma y referencias visuales para facilitar la identificación y el acceso. Este surtido está diseñado para cubrir prácticamente todos los tipos de tornillos utilizados en entornos profesionales.

Usos

Ideal para tareas de mantenimiento, reparación y montaje en industrias automotrices, electrónicas, eléctricas, plomería, construcción, maquinaria, dependencias públicas y cualquier entorno donde se utilicen tornillos de seguridad. También es útil para técnicos, operarios, mecánicos y personal de mantenimiento que trabajan con sistemas protegidos o restringidos.

Características

105 piezas en total Formatos incluidos: PH, PZ, TX, TX seguridad, Allen, Allen seguridad, plana, Assy®, cuadrada, XZN, Ribe, embrague, estrella de seguridad, tres paletas, clave, Torq Puntas en medidas de 25 mm y 70 mm Incluye 2 adaptadores bit y 1 adaptador magnético Caja metálica con encastres de espuma y referencias visuales Código: 90614 250 300

Aplicaciones

Compatible con tornillos de seguridad en múltiples formatos y medidas. Se aplica sobre superficies metálicas, plásticas, de madera, tableros eléctricos, componentes electrónicos, estructuras industriales, vehículos, electrodomésticos y maquinaria. Utilizable con herramientas manuales y eléctricas con encastre de 1/4".

Beneficios

Este set ofrece una solución completa para trabajos con tornillos de seguridad, evitando el uso no autorizado. La variedad de formatos y medidas permite cubrir prácticamente todas las necesidades técnicas. La caja metálica con encastres organizados mejora la eficiencia y el orden en el trabajo. Los adaptadores incluidos amplían la compatibilidad con herramientas estándar.

Importante, a tener en cuenta

Este set está diseñado para herramientas con encastre de 1/4". No se recomienda su uso en sistemas de mayor torque sin verificar compatibilidad. Mantener en lugar seco para preservar el estado de las puntas y el mecanismo de los adaptadores. Verificar el tipo de tornillo antes de seleccionar la punta adecuada.

También te puede interesar

También te puede interesar