Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE 44 PUNTAS BIT

Código 90614 250 043 | Peso 0.59Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set completo de 44 puntas bit con adaptador magnético y caja plástica resistente, diseñado para cubrir las necesidades más comunes de atornillado en múltiples aplicaciones industriales y profesionales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 362.109,44
$ 80.220,58 Precio sin impuestos nacionales
78% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 5.00

Detalles del producto

El set de puntas bit de 44 piezas incluye una amplia variedad de formatos: Phillips, Pozidriv, Torx, hexagonales, planos y Assy®, junto con adaptadores magnéticos y conectores. Todas las puntas están organizadas en una caja plástica resistente con base móvil a 90° para facilitar la extracción. El sistema “One Touch” permite insertar y expulsar las puntas rápidamente mediante un botón, optimizando el tiempo de trabajo. Cada punta está marcada con color para facilitar su identificación. Las dimensiones del estuche son 177 x 110 x 50 mm, ideal para transporte y almacenamiento en entornos exigentes.

Usos

Este set está pensado para tareas de montaje, mantenimiento, reparación y producción en línea. Es útil en carpintería, mecánica automotriz, instalaciones eléctricas, armado de muebles, estructuras metálicas, electrodomésticos y maquinaria industrial. Ideal para operarios, técnicos, mecánicos y personal de mantenimiento.

Características

44 piezas en total Incluye puntas PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX15, TX20, TX25, TX30, hexagonales (3 a 6 mm), Assy® (AW10 a AW30), planas (PL 0.6 a 0.8 mm) Adaptador magnético 1/4" y conector HEX 1/4" – cuadrado Sistema “One Touch” para inserción y expulsión rápida Base móvil 90° para fácil extracción Caja plástica resistente con identificación por color Dimensiones del estuche: 177 x 110 x 50 mm Código: 90614 250 043

Aplicaciones

Compatible con tornillos Phillips, Pozidriv, Torx, hexagonales, planos y Assy®, utilizados en superficies metálicas, plásticas, de madera, tableros eléctricos, componentes electrónicos, estructuras industriales y automotrices. Se puede usar con herramientas manuales y eléctricas con encastre de 1/4".

Beneficios

Ofrece una solución integral en un solo estuche, cubriendo los formatos de tornillos más utilizados en el mercado. El sistema de expulsión rápida y la base móvil agilizan el trabajo, mientras que la organización por color mejora la eficiencia. La caja plástica resistente permite transportar el set sin riesgo de pérdida o daño de las piezas.

Importante, a tener en cuenta

Este set está diseñado para herramientas con encastre de 1/4". No se recomienda su uso en sistemas de mayor torque sin verificar compatibilidad. Mantener en lugar seco para preservar el estado de las puntas y el mecanismo del adaptador.

También te puede interesar

También te puede interesar