Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MANGO DESTORNILLADOR (90613 76/77)

Código 90613 473 1 | Peso 0.06Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Mango intercambiable para destornillador con receptáculo de 6 mm, diseñado para transmitir mayor fuerza y compatible con varillas Zebra.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 38.085,96 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El mango para destornillador Zebra está diseñado para alojar varillas intercambiables de 6 mm mediante un receptáculo con inserto hexagonal. Fabricado con materiales que permiten una mayor transmisión de fuerza, cuenta además con hexágono auxiliar para el uso de llaves, lo que mejora la versatilidad en trabajos exigentes. Su diseño ergonómico tipo 3-K proporciona un agarre cómodo y seguro. Compatible con una amplia gama de puntas Zebra, permite trabajar con distintos tipos de tornillos utilizando un solo mango, optimizando espacio y funcionalidad.

Usos

Se utiliza en tareas de mantenimiento, montaje, reparación y armado en industrias, talleres, líneas de producción y servicios técnicos. Ideal para trabajos que requieren cambio frecuente de puntas o acceso a distintos tipos de tornillos con rapidez.

Características

Receptáculo para varillas de 6 mm, inserto hexagonal, hexágono auxiliar para llaves, largo total de 120 mm y diámetro de 40 mm. Diseño ergonómico 3-K para mayor comodidad y fuerza. Código: 90613 473 1.

Aplicaciones

Aplicable en superficies metálicas, plásticas, eléctricas y mecánicas. Compatible con varillas Zebra de diferentes tipos: ranuradas, Phillips (PH), Torx (TX), entre otras.

Beneficios

Permite el uso de múltiples puntas con un solo mango, ahorrando espacio y tiempo. Mejora la transmisión de fuerza, facilita el trabajo en espacios reducidos y ofrece mayor control gracias a su diseño ergonómico. Compatible con puntas de alta aleación resistentes al desgaste.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar únicamente con varillas compatibles de 6 mm. Verificar el ajuste correcto antes de aplicar fuerza. No usar como palanca o herramienta de impacto.

También te puede interesar

También te puede interesar