Es ideal para aplicaciones de montaje, mantenimiento, reparaciones en el hogar, trabajos eléctricos, armado de muebles y tareas en talleres mecánicos o de electrónica. Se utiliza con puntas intercambiables (bits) según el tipo de tornillo.
Potente destornillador con crique que evita el cambio del mango para cada uso. Con una mano se puede cambiarla dirección de giro. Extremadamente delgado para una óptima transferencia de fuerza (máx.20Nm) y un agarre cómodo, grip de dos componentes. Con porta puntas bit, para 12 puntas, rebatible, para llevar adonde necesites el surtido de puntas que necesites. Puntas bit no incluidas.
Apto para tornillos de diferentes tipos y tamaños gracias a su compatibilidad con puntas estándar. Puede ser usado en espacios reducidos o de difícil acceso, ya que el sistema de crique minimiza los movimientos necesarios para operar.
Permite trabajar más rápido y con menor esfuerzo. El sistema de trinquete mejora la eficiencia en trabajos repetitivos. Su compatibilidad con múltiples puntas lo hace versátil para diferentes tipos de tornillos. Es compacto, ligero y fácil de transportar.