
Se utiliza para el ajuste y aflojamiento de tornillos hexagonales externos en sistemas eléctricos, tableros, instalaciones industriales, mantenimiento de maquinaria y trabajos de precisión donde se requiere aislamiento eléctrico.
Varilla pulida con aislamiento. Punta según DIN 475/2. Certificaciones DIN 7445, IEC 900 y EN 60900. Apto para trabajos hasta 1000 V. Disponible en medidas de 6.0 a 13.0 mm. Línea ZEBRA® de alta calidad.
Aplicable en instalaciones eléctricas industriales y domiciliarias, mantenimiento de equipos eléctricos, sistemas de control, tableros de distribución, maquinaria con componentes hexagonales, y trabajos en zonas con riesgo eléctrico.
Ofrece seguridad en trabajos eléctricos gracias a su aislamiento certificado. Su diseño robusto y preciso permite un ajuste firme en tornillos hexagonales. La variedad de medidas disponibles facilita su uso en múltiples aplicaciones. Producto confiable para profesionales que trabajan en entornos con riesgo eléctrico.
No exceder el voltaje de trabajo indicado (1000 V). Utilizar únicamente en tornillos hexagonales externos.
| Código | en mm | A en mm en mm | B/C en mm | A en pulg. |
| 90613 636 06 | 6.0 | 125 | 96/31 | 5 |
| 90613 636 07 | 7.0 | 125 | 106/35 | 5 |
| 90613 636 08 | 8.0 | 125 | 106/35 | 5 |
| 90613 636 09 | 9.0 | 125 | 106/35 | 5 |
| 90613 636 10 | 10.0 | 125 | 106/35 | 5 |
| 90613 636 12 | 12.0 | 125 | 114/38 | 5 |
| 90613 636 13 | 13.0 | 125 | 114/38 | 5 |