Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DESTORNILLADOR TUBO VDE - SW8 ZEBRA

Código 90613 636 08 | Peso 0.11Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Destornillador tipo tubo VDE para tornillos hexagonales externos, con varilla pulida y aislada, conforme a normas DIN y certificaciones internacionales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El destornillador tubo VDE de Würth está diseñado para el ajuste de tornillos hexagonales externos. Su varilla está pulida y recubierta con aislamiento, lo que permite trabajar con seguridad en instalaciones eléctricas. La punta cumple con la norma DIN 475/2, y el producto está certificado bajo las normas DIN 7445, IEC 900 y EN 60900, garantizando su uso seguro hasta 1000 V. Forma parte de la línea ZEBRA®, reconocida por su calidad profesional.

Usos

Se utiliza para el ajuste y aflojamiento de tornillos hexagonales externos en sistemas eléctricos, tableros, instalaciones industriales, mantenimiento de maquinaria y trabajos de precisión donde se requiere aislamiento eléctrico.

Características

Varilla pulida con aislamiento. Punta según DIN 475/2. Certificaciones DIN 7445, IEC 900 y EN 60900. Apto para trabajos hasta 1000 V. Disponible en medidas de 6.0 a 13.0 mm. Línea ZEBRA® de alta calidad.

Aplicaciones

Aplicable en instalaciones eléctricas industriales y domiciliarias, mantenimiento de equipos eléctricos, sistemas de control, tableros de distribución, maquinaria con componentes hexagonales, y trabajos en zonas con riesgo eléctrico.

Beneficios

Ofrece seguridad en trabajos eléctricos gracias a su aislamiento certificado. Su diseño robusto y preciso permite un ajuste firme en tornillos hexagonales. La variedad de medidas disponibles facilita su uso en múltiples aplicaciones. Producto confiable para profesionales que trabajan en entornos con riesgo eléctrico.

Importante, a tener en cuenta

No exceder el voltaje de trabajo indicado (1000 V). Utilizar únicamente en tornillos hexagonales externos.

Datos Técnicos

Código en mm A en mm en mm B/C en mm A en pulg.
90613 636 06 6.0 125 96/31 5
90613 636 07 7.0 125 106/35 5
90613 636 08 8.0 125 106/35 5
90613 636 09 9.0 125 106/35 5
90613 636 10 10.0 125 106/35 5
90613 636 12 12.0 125 114/38 5
90613 636 13 13.0 125 114/38 5