Se utiliza para organizar y almacenar piezas pequeñas, repuestos, tornillos, bulonería, componentes eléctricos, herramientas manuales de precisión, insumos de mantenimiento y elementos de uso frecuente en talleres, líneas de producción, pañoles, vehículos de servicio y puestos de trabajo móviles.
La caja organizadora chica de Würth está fabricada en polipropileno, un material plástico resistente que incorpora nervaduras estructurales para mejorar su rigidez y durabilidad. Cuenta con una tapa transparente que facilita la identificación rápida del contenido sin necesidad de abrirla. Su diseño incluye compartimentos internos desmontables, lo que permite adaptar la distribución interna según el tipo y tamaño de los elementos a almacenar. Las dimensiones externas son de 340 mm de largo, 260 mm de ancho y 70 mm de alto, y posee un total de 12 compartimientos: 4 grandes y 8 chicos, pensados para una organización eficiente de piezas pequeñas.
Es aplicable sobre superficies de trabajo, estanterías, cajoneras, vehículos utilitarios, bancos de herramientas y espacios de almacenamiento en talleres mecánicos, metalúrgicos, industrias, flotas de transporte, minería, mantenimiento industrial y servicios técnicos.
Ofrece una solución práctica y adaptable para el almacenamiento de piezas pequeñas, optimizando el orden y la eficiencia en el trabajo. Su resistencia estructural asegura durabilidad en entornos exigentes, mientras que la tapa transparente y los compartimentos desmontables facilitan el acceso y la organización personalizada. Es una opción robusta y funcional frente a cajas convencionales sin modularidad ni visibilidad.
Evitar el contacto con fuentes de calor directo o productos químicos agresivos que puedan afectar el polipropileno. Se recomienda almacenar en lugares secos y protegidos de impactos fuertes para preservar la integridad de la tapa y los compartimientos. No exceder la capacidad de carga recomendada para evitar deformaciones.