Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CAJA ORGANIZADORA GRANDE - 20 PIEZAS

Código 90955 150 020 | Peso 1.73Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Caja organizadora multipropósito de tamaño chico, con tapa transparente y compartimentos desmontables, ideal para guardar y clasificar piezas pequeñas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad de ubicaciones
12 20
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La caja organizadora chica de Würth está diseñada para brindar una solución práctica y versátil en el almacenamiento de elementos pequeños. Fabricada en polipropileno, cuenta con nervaduras estructurales que le otorgan una alta resistencia mecánica. Su tapa transparente permite visualizar rápidamente el contenido sin necesidad de abrirla, y sus compartimentos internos desmontables permiten adaptar la organización según las necesidades del usuario. Posee un total de 12 compartimientos: 4 grandes y 8 chicos, distribuidos en una estructura de 340 mm de largo, 260 mm de ancho y 70 mm de alto.

Usos

Se utiliza para organizar y almacenar piezas pequeñas, repuestos, tornillos, bulonería, componentes eléctricos, herramientas manuales de precisión, insumos de mantenimiento y elementos de uso frecuente en talleres, líneas de producción, pañoles, vehículos de servicio y puestos de trabajo móviles.

Características

La caja organizadora chica de Würth está fabricada en polipropileno, un material plástico resistente que incorpora nervaduras estructurales para mejorar su rigidez y durabilidad. Cuenta con una tapa transparente que facilita la identificación rápida del contenido sin necesidad de abrirla. Su diseño incluye compartimentos internos desmontables, lo que permite adaptar la distribución interna según el tipo y tamaño de los elementos a almacenar. Las dimensiones externas son de 340 mm de largo, 260 mm de ancho y 70 mm de alto, y posee un total de 12 compartimientos: 4 grandes y 8 chicos, pensados para una organización eficiente de piezas pequeñas.

Aplicaciones

Es aplicable sobre superficies de trabajo, estanterías, cajoneras, vehículos utilitarios, bancos de herramientas y espacios de almacenamiento en talleres mecánicos, metalúrgicos, industrias, flotas de transporte, minería, mantenimiento industrial y servicios técnicos.

Beneficios

Ofrece una solución práctica y adaptable para el almacenamiento de piezas pequeñas, optimizando el orden y la eficiencia en el trabajo. Su resistencia estructural asegura durabilidad en entornos exigentes, mientras que la tapa transparente y los compartimentos desmontables facilitan el acceso y la organización personalizada. Es una opción robusta y funcional frente a cajas convencionales sin modularidad ni visibilidad.

Importante, a tener en cuenta

Evitar el contacto con fuentes de calor directo o productos químicos agresivos que puedan afectar el polipropileno. Se recomienda almacenar en lugares secos y protegidos de impactos fuertes para preservar la integridad de la tapa y los compartimientos. No exceder la capacidad de carga recomendada para evitar deformaciones.

Datos técnicos

Descripción Dimensiones mm Cant. de compartimientos Código emb
Caja organizadora chica 340 x 260 x 70 4 grandes /8 chicos 90955 150 012 1
Caja organizadora grande 20 x 320 x 70 5 grandes /15 chicos 90955 150 020 1