Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TUBO PUNTA ESTRELLA SEG N27 ENC 1/4

Código 90715 113 927 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Punta Torx de cinco lados con pin de seguridad, versión corta, encastre 1/4”, diseñado para aplicaciones específicas en sensores, sistemas de inyección y componentes electrónicos automotrices.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El tubo torx de 5 lados de Würth es una herramienta especializada con encastre de 1/4”, diseñada para trabajar con tornillos de cabeza estrella de cinco lados con orificio de seguridad. Su versión corta permite operar en espacios reducidos, mientras que el acabado pulido cromado mate ofrece resistencia a la corrosión y una estética profesional. Esta herramienta está pensada para tareas de montaje y desmontaje en componentes sensibles y de alta precisión, como sensores de temperatura, sensores de aire, sistemas de inyección Diesel modernos (Common Rail), unidades de control, sistemas de airbags y gabinetes de llaves en mástiles de radio transmisión.

Usos

Se utiliza para el montaje y desmontaje de tornillos estrella de seguridad de 5 lados encontrados en sistemas elctronicos, bombas inyectoras diesel y demas sistemas de alimentacion automotriz.

Características

La herramienta tiene encastre de 1/4”, punta estrella de cinco lados con orificio de seguridad, versión corta, y acabado pulido cromado mate. El diseño incluye dimensiones técnicas como L1, L2 y D1, visibles en el plano técnico, aunque no especificadas numéricamente en la ficha.

Aplicaciones

Está indicada para vehículos de marcas como VW, Audi, Seat, Skoda, BMW, Opel, Mercedes-Benz (Atego y Actros), Rover 75, MG ZT, y otros sistemas que emplean tornillos de seguridad SZ27. También se aplica en gabinetes de radio transmisión, espejos retrovisores exteriores (MB Clase C, E y S), y unidades de control de movimiento (EWS3).

Beneficios

Permite trabajar con tornillos de seguridad SZ27 sin dañar componentes sensibles. Su diseño compacto facilita el acceso en espacios reducidos. El acabado cromado mate mejora la resistencia al desgaste y la durabilidad. Es una herramienta precisa, confiable y compatible con sistemas automotrices modernos.

Importante, a tener en cuenta

Verificar compatibilidad con el tipo de tornillo antes de usar. No aplicar fuerza excesiva para evitar dañar la punta o el tornillo. Utilizar siempre equipo de protección personal en tareas de mantenimiento automotriz. Mantener limpia y seca para preservar el acabado y la precisión de la punta.

También te puede interesar

También te puede interesar