Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET 7 PUNTAS CARDANICAS TORX 1/4"

Código 90715 126 007 | Peso 0.20Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Tubo con punta estrella SZ27 de seguridad, versión extra chata, encastre 1/4”, diseñado para aplicaciones específicas en sensores, sistemas de inyección y componentes electrónicos automotrices y lugares de difícil acceso.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 645.935,51
$ 47.190,00 Precio sin impuestos nacionales
93% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El tubo punta torx SZ27 de Würth es una herramienta especializada con encastre de 1/4”. Su versión corta permite operar en espacios reducidos, mientras que el acabado pulido cromado mate ofrece resistencia a la corrosión y una estética profesional. Esta herramienta está pensada para tareas de montaje y desmontaje en componentes sensibles y de alta precisión, como sensores de temperatura, sensores de aire, sistemas de inyección Diesel modernos (Common Rail), unidades de control, sistemas de airbags y gabinetes de llaves en mástiles de radio transmisión.

Usos

Se utiliza para el montaje y desmontaje de tornillos estrella de seguridad SZ27 en sistemas electrónicos, sensores, inyectores y componentes automotrices que requieren herramientas específicas para evitar manipulaciones indebidas.

Características

La herramienta tiene encastre de 1/4”, El conjunto está integrado por puntas cabezal TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30 y TX40. Fabricadas en Acero Aleado 8660 y acabado satinado, garantizando una excelente durabilidad.

Aplicaciones

Está indicada para vehículos de marcas como VW, Audi, Seat, Skoda, BMW, Opel, Mercedes-Benz (Atego y Actros), Rover 75, MG ZT, y otros sistemas que emplean tornillos de seguridad SZ27. También se aplica en gabinetes de radio transmisión, espejos retrovisores exteriores (MB Clase C, E y S), y unidades de control de movimiento (EWS3).

Beneficios

Su diseño compacto facilita el acceso en espacios reducidos. El acabado cromado mate mejora la resistencia al desgaste y la durabilidad. Es una herramienta precisa, confiable y compatible con sistemas automotrices modernos. Incluye riel metálico útil para amurar. El mismo permite agrupar todas las puntas y evitar que se pierdan fácilmente.

Importante, a tener en cuenta

Verificar compatibilidad con el tipo de tornillo antes de usar. No aplicar fuerza excesiva para evitar dañar la punta o el tornillo. Utilizar siempre equipo de protección personal en tareas de mantenimiento automotriz. Mantener limpia y seca para preservar el acabado y la precisión de la punta.

Datos Técnicos

Código Punta Largo (mm) Encastre Material Dureza (HRC) Acabado Cantidad
90715 126 007 TX10–TX40 38,5 ±1,5 1/4” Acero aleado 8660 52–58 Satinado 7 piezas

También te puede interesar

También te puede interesar