Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LLAVE CRIQUE NEUMÁTICA 1/4" LITE

Código 97038 011 014 | Peso 0.70Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Llave crique neumática con encastre de ¼”, diseñada para trabajos en espacios reducidos. Ofrece funcionamiento suave y uniforme gracias a su mecanismo de crique y cuenta con diseño compacto y ergonómico.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 480.713,67
$ 193.375,00 Precio sin impuestos nacionales
60% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La llave crique neumática Würth con encastre de ¼” está fabricada en acero y aluminio, lo que garantiza resistencia y durabilidad. Su mecanismo de crique permite un accionamiento suave y uniforme, ideal para tareas continuas. El diseño compacto del cabezal facilita el acceso a zonas estrechas, mientras que el mango ergonómico con recubrimiento antideslizante de goma dura brinda comodidad y seguridad en el agarre. Incluye palanca de marcha atrás para cambios rápidos de dirección y sistema de escape trasero que mejora la evacuación del aire.

Usos

Se utiliza para el apriete y afloje de tornillos y tuercas en trabajos de mantenimiento, reparación y montaje. Es ideal para procesos en talleres mecánicos, líneas de producción, mantenimiento industrial, transporte pesado y liviano, así como en sectores metalúrgicos, mineros y petroleros.

Características

Cuenta con encastre de ¼”, velocidad en vacío de 250 rpm y torque máximo de 27 Nm. Su consumo de aire es de 102 L/min y trabaja con una presión de 6.2 bar. Pesa 0.680 kg, tiene un diámetro mayor de 42 mm y una longitud total de 190,5 mm. El nivel de ruido es de 85 dBA. Incluye entrada de aire recomendada con racor macho de ¼” y admite tornillos de hasta ¼”.

Aplicaciones

Aplicable en piezas y componentes metálicos, especialmente en acero y aluminio. Se emplea en motores, sistemas de transmisión, estructuras industriales y equipos donde se requiere precisión y acceso a espacios reducidos.

Beneficios

Ofrece gran maniobrabilidad en espacios reducidos gracias a su diseño compacto. Su mango ergonómico antideslizante mejora la comodidad y reduce la fatiga del operario. El mecanismo de crique asegura un funcionamiento suave y uniforme, mientras que la palanca de cambio rápido optimiza la productividad. Además, su construcción en acero y aluminio garantiza larga vida útil.

Importante, a tener en cuenta

Debe utilizarse con una presión de aire adecuada (6.2 bar) y con entrada de aire recomendada para evitar daños en el mecanismo. Se recomienda usar siempre lubricación neumática para prolongar la vida útil. No exceder el torque máximo indicado. Almacenar en un lugar seco y limpio para evitar corrosión.

Datos técnicos

Encastre ¼”
Material Acero / aluminio
Velocidad en vacío 250 rpm
Torque máximo 27 Nm
Consumo de aire 102 L/min
Peso 0.680 kg
Medida máxima de tornillo ¼“
Entrada de aire recomendada Racor macho ¼“
Presión de trabajo 6.2 bar
Diámetro mayor 42 mm
Largo de herramienta 190.5 mm
Nivel de ruido 85 dba

También te puede interesar

También te puede interesar