Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LLAVE CRIQUE NEUMÁTICA 1/2" LITE

Código 97038 011 012 | Peso 1.35Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Llave crique neumática de ½”, diseñada para el montaje y desmontaje rápido de piezas roscadas en espacios reducidos, con empuñadura ergonómica antideslizante.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 385.830,64
$ 153.595,00 Precio sin impuestos nacionales
60% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La llave crique neumática de ½” combina un diseño compacto con materiales resistentes como acero y aluminio, ofreciendo durabilidad y facilidad de uso en trabajos exigentes. Su cabezal permite acceder a zonas de difícil alcance, mientras que la empuñadura antideslizante brinda comodidad y seguridad durante la operación. Incorpora una cubierta de goma en la cabeza para mayor protección y una perilla de marcha que facilita cambios rápidos de dirección. Funciona con aire comprimido, garantizando velocidad y torque constante.

Usos

Ideal para tareas de armado y desarme de piezas roscadas en procesos industriales, mantenimiento automotriz, reparación de motores, trenes delanteros y trabajos en líneas de producción. Se utiliza en operaciones donde se requiere rapidez y precisión en el ajuste o aflojado de tornillos.

Características

Cuenta con encastre de ½”, velocidad en vacío de 160 rpm y torque máximo de 60 Nm. Su consumo de aire es de 120 L/min, con presión de trabajo de 6,2 bar. Incluye racor macho de ¼” para la conexión neumática, pesa 1,30 kg y tiene una longitud total de 260 mm. Nivel de ruido: 85 dB.

Aplicaciones

Se aplica sobre piezas roscadas en materiales metálicos, principalmente acero y aluminio, en entornos como talleres mecánicos, industrias metalúrgicas, mantenimiento de flotas, minería, petróleo y transporte pesado.

Beneficios

Ofrece acceso a espacios reducidos gracias a su diseño compacto, asegurando eficiencia en trabajos complejos. La empuñadura antideslizante mejora la ergonomía y reduce la fatiga del operario. Su construcción en acero y aluminio garantiza resistencia y larga vida útil, mientras que la perilla de cambio rápido optimiza la productividad.

Importante, a tener en cuenta

Debe utilizarse con aire comprimido limpio y seco, respetando la presión de trabajo indicada (6,2 bar). Se recomienda el uso de lubricación adecuada para prolongar la vida útil del equipo. Evitar el uso en ambientes con polvo excesivo o humedad extrema. Almacenar en lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Datos técnicos

Encastre ½”
Material Acero / aluminio
Velocidad en vacío 160 rpm
Torque máximo 60 Nm
Consumo de aire 120 L/min
Medida máxima de tornillo ½“
Presión de trabajo 6.2 bar
Entrada de aire recomendada Racor macho ¼“
Peso 1.30 kg
Largo de herramienta 260 mm
Nivel de ruido 85 dbs

También te puede interesar

También te puede interesar