Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LLAVE CRIQUE 1/2 MANGO GIRATORIO

Código 90712 012 06 | Peso 0.78Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Llave crique reversible con mango giratorio de 360°, diseñada para facilitar el ajuste en espacios reducidos, con accionamiento convencional y rotación del mango para mayor eficiencia.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
1/2 1/4
Calificación:

Detalles del producto

La llave crique reversible con mango giratorio de 360° de Würth está fabricada en acero cromo vanadio inoxidable, con acabado cromado satinado y mango de plástico bicomponente. Su diseño permite el accionamiento tradicional junto con una rotación adicional del mango, lo que reduce significativamente el tiempo de ajuste. Cuenta con engranajes de dentado fino de 52 dientes, que permiten un ángulo de rotación inversa de solo 7°, ideal para trabajos de precisión. Además, posee lubricación permanente, libre de mantenimiento, y un sistema de bloqueo de seguridad que evita la caída accidental del tubo o alargue.

Usos

Esta herramienta se utiliza para tareas de ajuste y apriete en espacios reducidos, especialmente en trabajos de mantenimiento industrial, automotriz, metalúrgico y en líneas de producción. Es ideal para operarios, mecánicos y personal técnico que requieren eficiencia y precisión en el uso de llaves crique.

Características

Disponible en dos versiones con encastres de 1/4" y 1/2" y 3/8, todas bajo norma DIN 3122. Fabricada en cromo vanadio inoxidable, con mango de plástico bicomponente. Posee engranajes sin mantenimiento, dentado fino de 52 dientes, ángulo de rotación inversa de 7°, y sistema de lubricación permanente. El acabado es cromado satinado, y cuenta con pulsador para liberar el tubo o alargue fácilmente.

Aplicaciones

Se aplica sobre tubos, alargues y elementos de fijación compatibles con encastres de 1/4" y 1/2", en superficies metálicas y componentes mecánicos. Es útil en entornos donde el acceso es limitado y se necesita una herramienta versátil y segura.

Beneficios

Su diseño giratorio permite reducir a la mitad el tiempo de ajuste, lo que mejora la productividad. El sistema de bloqueo de seguridad evita accidentes durante el trabajo. El cambio de dirección de giro es rápido y sencillo, y su construcción robusta garantiza durabilidad sin necesidad de mantenimiento. Ideal para profesionales que trabajan en condiciones exigentes.

Importante, a tener en cuenta

No se especifican restricciones de uso o almacenamiento en la ficha técnica. Sin embargo, como recomendación general, se sugiere mantener la herramienta limpia y almacenada en un lugar seco para preservar el acabado y funcionamiento. Verificar compatibilidad del encastre antes de su uso.

Datos técnicos

Encastre 1/4" 1/2"
DIN 3122 3122
Material Cromo Vanadio Inoxidable Cromo Vanadio Inoxidable
Material del mango Plástico bicomponente Plástico bicomponente
Superficie acabado Cromado - Satinado Cromado - Satinado
Largo (L1) 135 mm 250 mm
Longitud de la palanca (L2) 125 mm 240 mm
Largo del mango (L3) 61 mm 114 mm
Diámetro mango (D1) 61 mm 33 mm
Diámetro cabezal del crique (D2) 27 mm 43.5 mm
Altura del cabezal del crique (B1) 19,8 mm 29.2 mm
Altura de cabezal más encastre (B2) 29,1 mm 46.2 mm